VESTIL L-270-HD-SS Tote Lift Hand Pump, από ανοξείδωτο χάλυβα, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 26.75 ίντσες x 45 ίντσες Μέγεθος | AG7UTN

VESTIL L-270-HD-SS Tote Lift Hand Pump, από ανοξείδωτο χάλυβα, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 26.75 ίντσες x 45 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UTN Μοντέλο: L-270-HD-SS

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,320.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητος ανυψωτής παλετών
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος60 "
Μήκος περονοφόρου45 "
Πλάτος περονοφόρου26 3 / 4 "
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος μπροστινού κυλίνδρου.3"
Μπροστινό πλάτος κυλίνδρου1 7 / 8 "
λαβή Μήκος30 "
Χειρισμός υλικούΧάλυβα, πλαστικό
Ύψος48 "
ΠεριλαμβάνειΠλήρως συγκολλημένο πλαίσιο
Μήκος60 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης31.5
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Χαμηλό ύψος3 1 / 2 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Επιχείρησηαντλία χέρι
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Υψωμένο ύψος31 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.7 3 / 4 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλαϊνός σταθεροποιητής κλειδαριών Ύψος20 1 / 2 "
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.3
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συμβατά αξεσουάρ:

Vestil L-PLATE-27 Στερεές Πλατφόρμες: Αυτές οι μονάδες ταιριάζουν σε ανυψωτικά φορτίων για μέγιστη απόδοση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσες κινήσεις χρειάζονται για να ανυψωθεί το παλετοφόρο στο μέγιστο ύψος του;

Α. Ο ανυψωτήρας χρειάζεται 65 διαδρομές στη διαμόρφωση μονής ταχύτητας & 18 διαδρομές στη διαμόρφωση διπλής ταχύτητας.

Ε. Ποιος είναι ο χρόνος διακοπής λειτουργίας της μονάδας χωρίς φορτίο;

Α. 14 δευτερόλεπτα.

Ε. Πώς να απελευθερώσετε αέρα από την αντλία;

A. Για να απελευθερώσετε αέρα από την αντλία, χαλαρώστε τη βίδα της αντλίας ενώ πιέζετε αργά τη λαβή προς τα κάτω. Στη συνέχεια, η βίδα πρέπει να σφίξει.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψος χειρολαβήςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΎψοςΜήκοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΥλικόΤιμή
VESTIL L-220-DC-HD Tote Lift, DC Powered, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 45 ίντσες Μέγεθος | AG7UTG L-220-DC-HDΗλεκτρικός ανυψωτής παλετών-3000 lbs.Πολυ χάλυβα46.5 "62.75 "31.5Ατσάλι€5,589.70
VESTIL L-220-HD Tote Lift Hand Pump, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 20.5 ίντσες x 43 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΟΥΘ L-220-HDΧειροκίνητος ανυψωτής παλετών-3000 lbs.-50 "58 "31.5Ατσάλι€1,657.87
VESTIL L-270-DC-HD Tote Lift, DC Powered, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 27 x 45 ίντσες Μέγεθος | AG7UTJ L-270-DC-HDΗλεκτρικός ανυψωτής παλετών-3000 lbs.Πολυ χάλυβα46.5 "63 "31.5Ατσάλι€5,817.42
VESTIL L-270-DC-HD-SS Tote Lift, DC Powered, 2000 Lb. Χωρητικότητα, από ανοξείδωτο χάλυβα, 26.75 x 45 ίντσες Μέγεθος | AG7UTK L-270-DC-HD-SSΗλεκτρικός ανυψωτής παλετών-2000 lbs.Νάιλον46 "63 "31.5Ανοξείδωτο ατσάλι€12,347.92
VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Tote Lift Charger, 2200 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 47 ίντσες Μέγεθος | AG7UTL L-270-DP-HDΧειροκίνητος ανυψωτής παλετών50 1 / 2 "2200 lbs.-50.5 "67 "64.25Ατσάλι€5,898.98
VESTIL L-270-HD Tote Lift Hand Pump, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 26.75 ίντσες x 43 ίντσες Μέγεθος | AG7UTM L-270-HDΧειροκίνητος ανυψωτής παλετών50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Ατσάλι€1,803.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL L-270-HD-SS Tote Lift Hand Pump, από ανοξείδωτο χάλυβα, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 26.75 ίντσες x 45 ίντσες Μέγεθος
€8,320.18 /μονάδα