VESTIL L-270-DC-HD Tote Lift, DC Powered, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 27 x 45 ίντσες Μέγεθος | AG7UTJ

VESTIL L-270-DC-HD Tote Lift, DC Powered, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 27 x 45 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UTJ Μοντέλο: L-270-DC-HD

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,817.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ανυψωτής παλετών
Μέγεθος της μπαταρίας10
Χωρητικότητα3000 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΧρώμαΜπλε
Βάθος63 "
Μήκος περονοφόρου45 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Διάμετρος μπροστινού κυλίνδρου.3"
Μπροστινό πλάτος κυλίνδρου1 7 / 8 "
λαβή Μήκος30 "
Χειρισμός υλικούΧάλυβα, πλαστικό
Ύψος46.5 "
ΠεριλαμβάνειΠλήρως συγκολλημένο πλαίσιο
Μήκος63 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης31.5
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
Χαμηλό ύψος3 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps140A
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού31.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού28 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πιρουνιού3.5 "
Επιχείρηση12 Volt DC Ισχύς
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος31 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.5 3 / 4 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ-χάλυβα
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 5 / 8 "
Πλαϊνός σταθεροποιητής κλειδαριών Ύψος20 1 / 2 "
Τάση12V DC
Πλάτος26.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 186.3
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψος χειρολαβήςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΎψοςΜήκοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΥλικόΤιμή
VESTIL L-220-DC-HD Tote Lift, DC Powered, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 45 ίντσες Μέγεθος | AG7UTG L-220-DC-HDΗλεκτρικός ανυψωτής παλετών-3000 lbs.Πολυ χάλυβα46.5 "62.75 "31.5Ατσάλι€5,589.70
VESTIL L-220-HD Tote Lift Hand Pump, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 20.5 ίντσες x 43 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΟΥΘ L-220-HDΧειροκίνητος ανυψωτής παλετών-3000 lbs.-50 "58 "31.5Ατσάλι€1,657.87
VESTIL L-270-DC-HD-SS Tote Lift, DC Powered, 2000 Lb. Χωρητικότητα, από ανοξείδωτο χάλυβα, 26.75 x 45 ίντσες Μέγεθος | AG7UTK L-270-DC-HD-SSΗλεκτρικός ανυψωτής παλετών-2000 lbs.Νάιλον46 "63 "31.5Ανοξείδωτο ατσάλι€12,347.92
VESTIL L-270-DP-HD Dual Power Tote Lift Charger, 2200 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 47 ίντσες Μέγεθος | AG7UTL L-270-DP-HDΧειροκίνητος ανυψωτής παλετών50 1 / 2 "2200 lbs.-50.5 "67 "64.25Ατσάλι€5,898.98
VESTIL L-270-HD Tote Lift Hand Pump, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 26.75 ίντσες x 43 ίντσες Μέγεθος | AG7UTM L-270-HDΧειροκίνητος ανυψωτής παλετών50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Ατσάλι€1,803.88
VESTIL L-270-HD-SS Tote Lift Hand Pump, από ανοξείδωτο χάλυβα, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 26.75 ίντσες x 45 ίντσες Μέγεθος | AG7UTN L-270-HD-SSΧειροκίνητος ανυψωτής παλετών-2000 lbs.-48 "60 "31.5Ανοξείδωτο ατσάλι€8,320.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL L-270-DC-HD Tote Lift, DC Powered, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 27 x 45 ίντσες Μέγεθος
€5,817.42 /μονάδα