VESTIL Σειρά L Tote Lifters


Φίλτρα
Back Caster Dia.: 7" , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2" , Διπλή λειτουργία: Αντλία χειρός/ 12V DC Power , Ύψος πιρουνιού: 2" , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 3" , Διάμετρος μπροστινού κυλίνδρου: 3" , Πλάτος μπροστινού κυλίνδρου: 1 7 / 8 " , Μήκος λαβής: 30 " , Υλικό λαβής: Χάλυβα, πλαστικό , Περιλαμβάνει: Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο , Μέγιστη. Ενισχυτές: 140A , Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού: 31.5 " , Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού: 28 " , Λειτουργία: αντλία χέρι , Πλάτος μονής περόνης: 6 1 / 2 " , Τάση: 12V DC
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΎψος χειρολαβήςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΎψοςΜήκοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
L-270-DC-HD
Ηλεκτρικός ανυψωτής παλετών-3000 lbs.Πολυ χάλυβα46.5 "63 "31.5Ατσάλι€5,817.42
B
L-270-DC-HD-SS
Ηλεκτρικός ανυψωτής παλετών-2000 lbs.Νάιλον46 "63 "31.5Ανοξείδωτο ατσάλι€12,347.92
C
L-220-DC-HD
Ηλεκτρικός ανυψωτής παλετών-3000 lbs.Πολυ χάλυβα46.5 "62.75 "31.5Ατσάλι€5,589.70
D
L-270-HD
Χειροκίνητος ανυψωτής παλετών50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Ατσάλι€1,803.88
E
L-270-DP-HD
Χειροκίνητος ανυψωτής παλετών50 1 / 2 "2200 lbs.-50.5 "67 "64.25Ατσάλι€5,898.98
F
L-270-HD-SS
Χειροκίνητος ανυψωτής παλετών-2000 lbs.-48 "60 "31.5Ανοξείδωτο ατσάλι€8,320.18
G
L-220-HD
Χειροκίνητος ανυψωτής παλετών-3000 lbs.-50 "58 "31.5Ατσάλι€1,657.87

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;