VESTIL L-PLATE-27 Tote Lift Option-Στερεά Πλατφόρμα, 44 ίντσες x 27.75 ίντσες Μέγεθος | AG7VXU

VESTIL L-PLATE-27 Tote Lift Option-Στερεά Πλατφόρμα, Μέγεθος 44 ίντσες x 27.75 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7VXU Μοντέλο: L-PLATE-27

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€445.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Χωρητικότητα2200 lbs.
Ύψος7 / 8 "
Μήκος43 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος27 3 / 4 "
Δουλεύει μεL-270-HD, L-220-HD-SS, L-270-DC-HD, L-DC-HD-SS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)2.22
Μήκος πλοίου (cm)111.44
Πλάτος πλοίου (cm)70.49
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL L-PLATE-20 Tote Lift Option-Στερεά Πλατφόρμα, 44 ίντσες x 21.25 ίντσες Μέγεθος | AG7VXT L-ΠΛΑΤΕΙΑ-2044 "21 1 / 4 "€445.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL L-PLATE-27 Tote Lift Option-Στερεά Πλατφόρμα, Μέγεθος 44 ίντσες x 27.75 ίντσες
€445.28 /μονάδα