BRADY 3410 Series, Επιστολή ετικέτας


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Κίτρινο , Ύψος χαρακτήρα: 3 / 8 " , Πλάτος χαρακτήρων: 1 / 4 " , Λάμψη στο σκοτάδι: Οχι , Βαθμός: Δεν είναι αναδρομικά , Εσωτερική/Εξωτερική χρήση: εσωτερική Μόνο , Χρώμα μύθου: Μαύρη , Δείκτες ανά κάρτα: 78 , Υλικό: Vinyl , Συνολικό ύψος: 1 / 2 " , Συνολικό πλάτος: 11 / 32 "
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτήραςΑριθμός καρτώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3410-Α
A1€21.67
B
3410-LTR ΚΙΤ
Ένα Thr Z3€119.57
C
3410-B
B1€24.42
D
3410-C
C1€21.82
E
3410-D
D1€24.42
F
3410-Ε
E1€22.16
G
3410-F
F1€21.67
H
3410-G
G1€21.67
I
3410-Η
H1€21.67
J
3410-I
I1€22.16
K
3410-J
J1€24.43
L
3410-K
K1€21.67
M
3410-L
L1€22.16
N
3410-Μ
M1€22.16
O
3410-Ν
N1€21.67
P
3410-O
O1€22.16
Q
3410-P
P1€21.67
R
3410-Q
Q1€24.42
S
3410-R
R1€21.25
T
3410-S
S1€22.16
U
3410-T
T1€21.63
V
3410-U
U1€24.42
W
3410-Β
V1€22.60
X
3410-W
W1€22.60
Y
3410-X
X1€22.16
Z
3410-Y
Y1€22.16
A1
3410-Z
Z1€22.16

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;