Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FL-ADJ-46-SS Κλειδαριά δαπέδου, από ανοξείδωτο χάλυβα, ρυθμιζόμενο για τροχούς 4 έως 6 ιντσών | AB9PZR 2EMZ8

VESTIL FL-ADJ-46-SS Κλειδαριά δαπέδου, από ανοξείδωτο χάλυβα, ρυθμιζόμενο για τροχούς 4 έως 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9PZR Μοντέλο: FL-ADJ-46-SSCross Ref: 2EMZ8
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
€209.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά δαπέδου
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.375 "
Απόσταση οπών μπουλονιούΥποδοχή για 3 3/8" x 5 1/4", 3" x 3" και 2 1/8" x 4 3/4"
ΧρώμαΑσημένιο
Εκτεταμένο ύψος8"
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος8"
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3-3/8" x 5-1/4"
Μήκος6.5 "
Τύπος κλειδώματοςΠεντάλ ποδιού
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Ύψος συναρμολόγησης5 3/4 έως 8 ίντσες.
Πάχος πλάκας τοποθέτησης3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
συνολικό ύψος8"
Συνολικό μέγεθος4 1/2 x 6 1/2 "
Πάχος Πλάκας5 / 16 "
Ανασυρμένο ύψος5.5 "
Ανασυρόμενο εύρος ύψους5 1/2 "έως 7 1/4"
Μήκος επάνω πλάκας6 1 / 2 "
Πλάτος επάνω πλάκας4 1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενο, ανοξείδωτο ατσάλι
Χρήση με Caster Size4 "έως 6"
Πλάτος5.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1815
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι αποτελείται το προϊόν;

Α. Η κλειδαριά δαπέδου είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 304, παρέχοντας εξαιρετική αντοχή και αντοχή στην τριβή σε αντίθεση με τις τυπικές κλειδαριές δαπέδου.

Ε. Πού είναι τοποθετημένη η κλειδαριά δαπέδου;

Α. Η κλειδαριά συνήθως τοποθετείται ανάμεσα σε δύο περιστρεφόμενους τροχούς σε καρότσια με ένα μόνο ζεύγος περιστρεφόμενων τροχών ή σε διαγώνιες γωνίες σε καρότσια με τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς.

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός μιας πλάκας στερέωσης;

A. Η κλειδαριά δαπέδου Vestil διαθέτει επάνω πλάκα στήριξης για την τοποθέτησή της σε καρότσια και άλλο εξοπλισμό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτεταμένο εύρος ύψουςΎψοςΥλικόΣτήριγμα Bolt Dia.Ανασυρόμενο εύρος ύψουςΧρήση με Caster SizeΠλάτοςΤιμή
VESTIL FL-ADJ-46 Ρυθμιζόμενη κλειδαριά δαπέδου, μέγεθος 4 έως 6 ίντσες, ασημί | AB3VQC 1VJN4 FL-ADJ-466 1/4 "έως 8"8"Χυτό χάλυβα βαρέως τύπου3 / 8 "5 1/2 "έως 7 1/4"4 "έως 6"5.62 "€102.69
VESTIL FL-ADJ-810 Κλειδαριά δαπέδου, ρυθμιζόμενη για τροχούς 8 και 10 ιντσών | AB3VQD 1VJN5 FL-ADJ-8108 1/4 "έως 11 1/2"11.5 "Χυτό χάλυβα βαρέως τύπου3 / 8 "6 1/4 "έως 9 1/2"6 "έως 8"6.69 "€110.67
VESTIL FL-ADJ-810-SS Κλειδαριά δαπέδου, από ανοξείδωτο χάλυβα, ρυθμιζόμενο για τροχούς 8 έως 10 ιντσών | AB9PZT 2EMZ9 FL-ADJ-810-SS8 1/4 "έως 11 1/2"11.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι3/8 ", 1/2"6 1/4 "έως 9 1/2"6 "έως 8"6.69 "€290.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FL-ADJ-46-SS Κλειδαριά δαπέδου, από ανοξείδωτο χάλυβα, ρυθμιζόμενο για τροχούς 4 έως 6 ιντσών
€209.91 /μονάδα