Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FL-ADJ-46 Ρυθμιζόμενη κλειδαριά δαπέδου, μέγεθος 4 έως 6 ίντσες, ασημί | AB3VQC 1VJN4

VESTIL FL-ADJ-46 Ρυθμιζόμενη κλειδαριά δαπέδου, μέγεθος 4 έως 6 ίντσες, ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VQC Μοντέλο: FL-ADJ-46Cross Ref: 1VJN4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€102.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά δαπέδου
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.375 "
ΧρώμαΑσημένιο
Εκτεταμένο ύψος8"
Εκτεταμένο εύρος ύψους6 1/4 "έως 8"
Ύψος8"
Μήκος6.5 "
Τύπος κλειδώματοςΠεντάλ ποδιού
ΥλικόΧυτό χάλυβα βαρέως τύπου
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Πάχος πλάκας τοποθέτησης3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
συνολικό ύψος8"
Μέγεθος πλάκας6 1 / 2 "x 4 1 / 2"
Πάχος Πλάκας3 / 8 "
Ανασυρμένο ύψος5.5 "
Ανασυρόμενο εύρος ύψους5 1/2 "έως 7 1/4"
Μήκος επάνω πλάκας6 1 / 2 "
Πλάτος επάνω πλάκας4 1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενες τιράντες
Χρήση με Caster Size4 "έως 6"
Πλάτος5.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4425
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτεταμένο εύρος ύψουςΎψοςΥλικόΣτήριγμα Bolt Dia.Ανασυρόμενο εύρος ύψουςΧρήση με Caster SizeΠλάτοςΤιμή
VESTIL FL-ADJ-810 Κλειδαριά δαπέδου, ρυθμιζόμενη για τροχούς 8 και 10 ιντσών | AB3VQD 1VJN5 FL-ADJ-8108 1/4 "έως 11 1/2"11.5 "Χυτό χάλυβα βαρέως τύπου3 / 8 "6 1/4 "έως 9 1/2"6 "έως 8"6.69 "€110.67
VESTIL FL-ADJ-46-SS Κλειδαριά δαπέδου, από ανοξείδωτο χάλυβα, ρυθμιζόμενο για τροχούς 4 έως 6 ιντσών | AB9PZR 2EMZ8 FL-ADJ-46-SS-8"Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "5 1/2 "έως 7 1/4"4 "έως 6"5.62 "€209.91
VESTIL FL-ADJ-810-SS Κλειδαριά δαπέδου, από ανοξείδωτο χάλυβα, ρυθμιζόμενο για τροχούς 8 έως 10 ιντσών | AB9PZT 2EMZ9 FL-ADJ-810-SS8 1/4 "έως 11 1/2"11.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι3/8 ", 1/2"6 1/4 "έως 9 1/2"6 "έως 8"6.69 "€290.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FL-ADJ-46 Ρυθμιζόμενη κλειδαριά δαπέδου, μέγεθος 4 έως 6 ίντσες, ασημί
€102.69 /μονάδα