Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FL-ADJ-810 Κλειδαριά δαπέδου, ρυθμιζόμενη για τροχούς 8 και 10 ιντσών | AB3VQD 1VJN5

VESTIL FL-ADJ-810 Κλειδαριά δαπέδου, ρυθμιζόμενη για τροχούς 8 και 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VQD Μοντέλο: FL-ADJ-810Cross Ref: 1VJN5
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
€110.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά δαπέδου
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.375 "
Απόσταση οπών μπουλονιούΥποδοχή για 3 3/8" x 5 1/4", 3" x 3" και 2 1/8" x 4 3/4"
ΧρώμαΑσημένιο
Εκτεταμένο ύψος11.5 "
Εκτεταμένο εύρος ύψους8 1/4 "έως 11 1/2"
Ύψος11.5 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3-3/8" x 5-1/4"
Μήκος6.5 "
Τύπος κλειδώματοςΠεντάλ ποδιού
ΥλικόΧυτό χάλυβα βαρέως τύπου
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Ύψος συναρμολόγησης7 5/8 έως 10 7/8 ίντσες.
Πάχος πλάκας τοποθέτησης3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
συνολικό ύψος11.5 "
Συνολικό μέγεθος4 1/2 x 6 1/2 "
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
Ανασυρμένο ύψος6.25
Ανασυρόμενο εύρος ύψους6 1/4 "έως 9 1/2"
Μήκος επάνω πλάκας6 1 / 2 "
Πλάτος επάνω πλάκας4 1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενες τιράντες
Χρήση με Caster Size6 "έως 8"
Πλάτος6.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.96
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτεταμένο εύρος ύψουςΎψοςΥλικόΣτήριγμα Bolt Dia.Ανασυρόμενο εύρος ύψουςΧρήση με Caster SizeΠλάτοςΤιμή
VESTIL FL-ADJ-46 Ρυθμιζόμενη κλειδαριά δαπέδου, μέγεθος 4 έως 6 ίντσες, ασημί | AB3VQC 1VJN4 FL-ADJ-466 1/4 "έως 8"8"Χυτό χάλυβα βαρέως τύπου3 / 8 "5 1/2 "έως 7 1/4"4 "έως 6"5.62 "€102.69
VESTIL FL-ADJ-46-SS Κλειδαριά δαπέδου, από ανοξείδωτο χάλυβα, ρυθμιζόμενο για τροχούς 4 έως 6 ιντσών | AB9PZR 2EMZ8 FL-ADJ-46-SS-8"Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "5 1/2 "έως 7 1/4"4 "έως 6"5.62 "€209.91
VESTIL FL-ADJ-810-SS Κλειδαριά δαπέδου, από ανοξείδωτο χάλυβα, ρυθμιζόμενο για τροχούς 8 έως 10 ιντσών | AB9PZT 2EMZ9 FL-ADJ-810-SS8 1/4 "έως 11 1/2"11.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι3/8 ", 1/2"6 1/4 "έως 9 1/2"6 "έως 8"6.69 "€290.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FL-ADJ-810 Κλειδαριά δαπέδου, ρυθμιζόμενη για τροχούς 8 και 10 ιντσών
€110.67 /μονάδα