VESTIL Κλειδαριές δαπέδου με ρυθμιζόμενο ύψος της σειράς FL-ADJ


Φίλτρα
Τύπος συνημμένου: Μπουλόνι ενεργοποιημένο , Χρώμα: Ασημένιο , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , Εσωτερικό διάστημα οπών μπουλονιών: 2 3/16 "x 3" , Μήκος: 6.5 " , Πάχος πλάκας τοποθέτησης: 3 / 8 " , Εξωτερική απόσταση οπών μπουλονιών: 3 1 / 2 "x 5 1 / 4" , Μήκος επάνω πλάκας: 6 1 / 2 " , Πλάτος επάνω πλάκας: 4 1 / 2 "
ΣτυλΜοντέλοΕκτεταμένο εύρος ύψουςΎψοςΥλικόΣτήριγμα Bolt Dia.Ανασυρόμενο εύρος ύψουςΧρήση με Caster SizeΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FL-ADJ-46-SS
-8"Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "5 1/2 "έως 7 1/4"4 "έως 6"5.62 "€209.91
B
FL-ADJ-46
6 1/4 "έως 8"8"Χυτό χάλυβα βαρέως τύπου3 / 8 "5 1/2 "έως 7 1/4"4 "έως 6"5.62 "€102.69
C
FL-ADJ-810
8 1/4 "έως 11 1/2"11.5 "Χυτό χάλυβα βαρέως τύπου3 / 8 "6 1/4 "έως 9 1/2"6 "έως 8"6.69 "€110.67
D
FL-ADJ-810-SS
8 1/4 "έως 11 1/2"11.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι3/8 ", 1/2"6 1/4 "έως 9 1/2"6 "έως 8"6.69 "€290.57

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;