VESTIL EPT-2796-45 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 96 ίντσες Μέγεθος, 6V | AG7RQK

VESTIL EPT-2796-45 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 96 ίντσες Μέγεθος, 6V

Στοιχείο: AG7RQK Μοντέλο: EPT-2796-45
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€16,173.63 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Ρεύμα φορτιστή μπαταρίας10A
Τάση φορτιστή μπαταρίας24V
Τύπος μπαταρίας(4) 6 Volt, 200 Ah
Τάση μπαταρίας6V
Χωρητικότητα4500 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τάση εισόδου φορτιστή120V
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος125 "
Διάμετρος Caster Drive10 "
Πλάτος Caster Drive3 1 / 8 "
Δύναμη κίνησης1.2kW
Μήκος περονοφόρου96 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος3.2 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος21.63 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος51 "
kW1.2
Μήκος125 "
Ανύψωση ύψους8.2 "
Διάμετρος κυλίνδρου φορτίου2 3 / 4 "
Πλάτος κυλίνδρου φόρτωσης3"
Χαμηλό ύψος3.2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps10A
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού5"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ισχύς κινητήρα1.3kW
Αριθμός μπαταριών4
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση6 έως 7 ώρες.
Λειτουργία όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα8 hr.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος8.2 "
Roller Dia.2.75 "
Πλάτος κυλίνδρου3"
Διάμετρος κυλίνδρου σταθεροποιητή.1 1 / 2 "
Πλάτος κυλίνδρου σταθεροποιητή3"
Ακτίνα στροφής52 "
Τάση24V DC
Τάση (DC)24
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 651.6
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)317.5
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΤάση μπαταρίαςΧωρητικότηταΎψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΙσχύς κινητήραΑριθμός μπαταριώνΛειτουργία με πλήρη φόρτισηΤιμή
VESTIL EPT-2047-30 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 47 ίντσες 12V | AG7RPN ΕΡΤ-2047-30--3300 lbs.48 "---3 έως 4 ώρες.€8,447.67
VESTIL EPT-2048-45 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 48 ίντσες 6V | AG7RPQ ΕΡΤ-2048-4526.69 "6V4500 lbs.52 "4.4 "1.3kW46 έως 7 ώρες.€11,468.71
RFQ
VESTIL EPT-2048-45-RP Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πλατφόρμα (4) 6V 20 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RPT EPT-2048-45-RP26.69 "6V4500 lbs.51 "4.4 "2kw46 έως 7 ώρες.€12,450.98
RFQ
VESTIL EPT-2547-30 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 25 ίντσες x 48 ίντσες 12V | AG7RPV ΕΡΤ-2547-3022.5 "12V3300 lbs.48 "4.7 "1.3kW23 έως 4 ώρες.€8,482.05
VESTIL EPT-2547-30-E Jack Pallet, 25 Inch x 47 Inch Μέγεθος, Economy 3000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RPX EPT-2547-30-Ε22.5 "12V3000 lbs.49 "4.7 "-2-€7,518.34
VESTIL EPT-2748-45 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 48 ίντσες 6V | AG7RQB ΕΡΤ-2748-4548 "6V4500 lbs.52 "5"1.3kW46 έως 7 ώρες.€11,902.57
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EPT-2796-45 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 96 ίντσες Μέγεθος, 6V
€16,173.63 /μονάδα