VESTIL EPT-2047-30 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 47 ίντσες 12V | AG7RPN

VESTIL EPT-2047-30 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 47 ίντσες 12V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RPN Μοντέλο: EPT-2047-30

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,447.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
Τύπος μπαταρίαςΙόντων λιθίου
Χωρητικότητα3300 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος64 "
Διάμετρος Caster Drive10 "
Πλάτος Caster Drive3 1 / 8 "
Δύναμη κίνησης0.7 kW
Μήκος περονοφόρου47 "
Πλάτος περονοφόρου20 "
Ύψος48 "
kW0.7
Μήκος64 "
Ισχύς κινητήρα ανύψωσης1.3 kW
Διάμετρος κυλίνδρου φορτίου2 3 / 4 "
Πλάτος κυλίνδρου φόρτωσης3"
Χαμηλό ύψος3.2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps10A
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Λειτουργία με πλήρη φόρτιση3 έως 4 ώρες.
Λειτουργία όταν χρησιμοποιείται κατά διαστήματα8 hr.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος7.8 "
Roller Dia.2.75 "
Πλάτος κυλίνδρου3"
Διάμετρος κυλίνδρου σταθεροποιητή.1 1 / 2 "
Πλάτος κυλίνδρου σταθεροποιητή3"
Ακτίνα στροφής52 "
Τάση24V DC
Τάση (DC)24
Πλάτος28.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 297
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)71.76
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΤάση μπαταρίαςΧωρητικότηταΎψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΙσχύς κινητήραΑριθμός μπαταριώνΛειτουργία με πλήρη φόρτισηΤιμή
VESTIL EPT-2048-45 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 48 ίντσες 6V | AG7RPQ ΕΡΤ-2048-4526.69 "6V4500 lbs.52 "4.4 "1.3kW46 έως 7 ώρες.€11,468.71
RFQ
VESTIL EPT-2048-45-RP Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πλατφόρμα (4) 6V 20 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RPT EPT-2048-45-RP26.69 "6V4500 lbs.51 "4.4 "2kw46 έως 7 ώρες.€12,450.98
RFQ
VESTIL EPT-2547-30 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 25 ίντσες x 48 ίντσες 12V | AG7RPV ΕΡΤ-2547-3022.5 "12V3300 lbs.48 "4.7 "1.3kW23 έως 4 ώρες.€8,482.05
VESTIL EPT-2547-30-E Jack Pallet, 25 Inch x 47 Inch Μέγεθος, Economy 3000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RPX EPT-2547-30-Ε22.5 "12V3000 lbs.49 "4.7 "-2-€7,518.34
VESTIL EPT-2748-45 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 48 ίντσες 6V | AG7RQB ΕΡΤ-2748-4548 "6V4500 lbs.52 "5"1.3kW46 έως 7 ώρες.€11,902.57
RFQ
VESTIL EPT-2796-45 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 96 ίντσες Μέγεθος, 6V | AG7RQK ΕΡΤ-2796-4521.63 "6V4500 lbs.51 "5"1.3kW46 έως 7 ώρες.€16,173.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EPT-2047-30 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 47 ίντσες 12V
€8,447.67 /μονάδα