VESTIL EPT-2547-30-E Jack Pallet, 25 Inch x 47 Inch Μέγεθος, Economy 3000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RPX

VESTIL EPT-2547-30-E Jack Pallet, 25 Inch x 47 Inch Μέγεθος, Economy 3000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RPX Μοντέλο: EPT-2547-30-E

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,518.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Ρεύμα φορτιστή μπαταρίας10A
Τάση φορτιστή μπαταρίας24V
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα3000 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τάση εισόδου φορτιστή120V
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος65 "
Μήκος περονοφόρου47 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος3.1 "
Πλάτος περονοφόρου25 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος22.5 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος49 "
Μήκος65 "
Ανύψωση ύψους7.8 "
Χαμηλό ύψος3.1 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps10A
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού4.7 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταριών2
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος7.8 "
Ακτίνα στροφής52 "
Τάση24V DC
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 288.9
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)165.1
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΤάση μπαταρίαςΧωρητικότηταΎψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΙσχύς κινητήραΑριθμός μπαταριώνΛειτουργία με πλήρη φόρτισηΤιμή
VESTIL EPT-2047-30 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 47 ίντσες 12V | AG7RPN ΕΡΤ-2047-30--3300 lbs.48 "---3 έως 4 ώρες.€8,447.67
VESTIL EPT-2048-45 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 48 ίντσες 6V | AG7RPQ ΕΡΤ-2048-4526.69 "6V4500 lbs.52 "4.4 "1.3kW46 έως 7 ώρες.€11,468.71
RFQ
VESTIL EPT-2048-45-RP Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, Πλατφόρμα (4) 6V 20 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RPT EPT-2048-45-RP26.69 "6V4500 lbs.51 "4.4 "2kw46 έως 7 ώρες.€12,450.98
RFQ
VESTIL EPT-2547-30 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 3000 Lb. Χωρητικότητα, 25 ίντσες x 48 ίντσες 12V | AG7RPV ΕΡΤ-2547-3022.5 "12V3300 lbs.48 "4.7 "1.3kW23 έως 4 ώρες.€8,482.05
VESTIL EPT-2748-45 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 48 ίντσες 6V | AG7RQB ΕΡΤ-2748-4548 "6V4500 lbs.52 "5"1.3kW46 έως 7 ώρες.€11,902.57
RFQ
VESTIL EPT-2796-45 Ηλεκτρικό Παλετοφόρο, 4500 Lb. Χωρητικότητα, 27 ίντσες x 96 ίντσες Μέγεθος, 6V | AG7RQK ΕΡΤ-2796-4521.63 "6V4500 lbs.51 "5"1.3kW46 έως 7 ώρες.€16,173.63
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EPT-2547-30-E Jack Pallet, 25 Inch x 47 Inch Μέγεθος, Economy 3000 Lb. Χωρητικότητα
€7,518.34 /μονάδα