SQUARE D Διακόπτες κυκλώματος: Σειρά QDL


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 240 VAC , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Αξιολόγηση τάσης DC: Δεν έχει αξιολογηθεί , Βάθος: 3.93 " , Μέγεθος πλαισίου: 250A / QD , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 300 κιλά , Min. Μέγεθος καλωδίου: 4 AWG , Τοποθέτηση: Ελεύθερη στάση , Σύνδεση τερματικού: Ιούλιος , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QDL32070
706.47 "334.5 "€1,198.25
B
QDL22070
706.47 "213"€897.88
B
QDL22080
806.47 "213"€1,659.95
A
QDL32080
806.47 "334.5 "€1,990.14
A
QDL32090
906.47 "334.5 "€1,198.25
B
QDL22100
1006.47 "213"€792.60
B
QDL22110
1106.47 "213"€1,378.85
A
QDL32110
1106.47 "334.5 "€1,198.25
A
QDL32125
1256.47 "334.5 "€1,198.25
B
QDL22125
1256.47 "213"€792.60
B
QDL22150
1506.47 "213"€792.60
A
QDL32150
1506.5 "334.5 "€1,198.25
A
QDL32175
1756.47 "334.5 "€1,198.25
B
QDL22175
1756.47 "213"€792.60
A
QDL32200
2006.47 "334.5 "€1,198.25
B
QDL22200
2006.47 "213"€792.60
B
QDL22225
2256.47 "213"€897.88
A
QDL32225
2256.47 "334.5 "€1,198.25
A
QDL32250
2506.47 "334.5 "€1,814.46

Διακόπτες κυκλώματος: Σειρά QDL

Οι διακόπτες κυκλώματος Square D της σειράς QDL διατίθενται σε πλαίσιο PowerPact Q για προστασία από υπερένταση και ενεργοποίηση συστημάτων AC. Αυτοί οι αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος διαθέτουν μηχανισμό εναλλαγής πάνω από το κέντρο με λειτουργία χωρίς διακοπή για γρήγορη λειτουργία κατασκευής και διακοπής. Το ενσωματωμένο κουμπί push-to-trip στο κάλυμμα επιτρέπει στο χρήστη να σκοντάψει χειροκίνητα τον διακόπτη. Αυτοί οι διακόπτες είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το UL Standard 489 και το NEMA Standard AB-1-1999. Διαθέτουν έναν θερμομαγνητικό μηχανισμό ταξιδιού που παρακάμπτει το ήπιο ρεύμα ενώ ανταποκρίνεται άμεσα σε έντονες διακυμάνσεις. Raptor Supplies προσφέρει μια τεράστια ποικιλία αυτών των διακοπτών σε διαμορφώσεις 2 και 3 πόλων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;