Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QDL32225 Διακόπτης κυκλώματος 225a 3p 240vac Lug | AF9HQT 2JXH6

SQUARE D QDL32225 Αυτόματος διακόπτης 225a 3p 240vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9HQT Μοντέλο: QDL32225Διασταύρωση: 2JXH6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,198.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
Ενισχυτές225
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος3.93 "
Frame Size250A / QD
Ύψος6.47 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp2400A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1200A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου300 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΎψοςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D QDL22070 Διακόπτης κυκλώματος 70a 2p 240vac Lug | AF9HMD 2JWR9 QDL22070706.47 "213"€897.88
SQUARE D QDL22080 Διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 240vac Lug | AF9HMG 2JWT5 QDL22080806.47 "213"€1,659.95
SQUARE D QDL22100 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 240vac Lug | AF9HMT 2JWU7 QDL221001006.47 "213"€792.60
SQUARE D QDL22110 Διακόπτης κυκλώματος 110a 2p 240vac Lug | AF9HMY 2JWX4 QDL221101106.47 "213"€1,378.85
SQUARE D QDL22125 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 240vac Lug | AF9HND 2JWY1 QDL221251256.47 "213"€792.60
SQUARE D QDL22150 Διακόπτης κυκλώματος 150a 2p 240vac Lug | AF9HNH 2JWY7 QDL221501506.47 "213"€792.60
SQUARE D QDL22175 Διακόπτης κυκλώματος 175a 2p 240vac Lug | AF9HNM 2JWZ4 QDL221751756.47 "213"€792.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QDL32225 Αυτόματος διακόπτης 225a 3p 240vac
€1,198.25 /μονάδα