VESTIL D-ROL-48 Roll-o-wheel Curb Ράμπα αναπηρικής καρέκλας, μήκους 48 ιντσών | AG7QVN

VESTIL D-ROL-48 Roll-o-wheel Curb Ράμπα αναπηρικής καρέκλας, μήκος 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QVN Μοντέλο: D-ROL-48

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€900.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερπατήστε ράμπα με τροχούς
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ-πολυ-πολυ
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος48 "
Τύπος λαβήςΑντιολισθητική λαβή
Ύψος4 5 / 8 "
Περιλαμβάνει(2) Ροδάκια πολυουρεθάνης 4" x 1 1/4", Ανθεκτικά στη σκουριά, Λαβή
Μήκος48 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Μήκος48 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Μήκος48 "
Αριθμός τροχών2
Ωφέλιμο μήκος48 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος35 1 / 2 "
Τροχός Dia.4"
Υλικό τροχούΠολυ στο Πολ
Πλάτος τροχού1 1 / 4 "
Πλάτος50 4 / 9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΑύξησηΧωρητικότηταΒάθοςΑνασυρόμενο μήκοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΎψοςΕύρος ΎψουςΤιμή
VESTIL D-AW-132 Ημιμόνιμη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, Μέγεθος 132 ιντσών | AG7QGJ D-AW-13240 "500 lbs.132 "--38 "4 5 / 8 "6 "έως 40"€2,237.80
RFQ
VESTIL D-AW-168 Ημιμόνιμη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 168 ιντσών | AG7QGK D-AW-16854 "500 lbs.168 "--38 "4 4 / 9 "6 "έως 54"€3,043.87
VESTIL D-AW-84 Ημιμόνιμη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 84 ιντσών | CE3CHP D-AW-8425 "500 lbs.84 "--38 "4 4 / 9 "-€1,509.12
RFQ
VESTIL D-FAR-120 Πτυσσόμενη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 120 ίντσας | CE3CLQ D-FAR-120-550 lbs.124 "-120 "12 "4 1 / 4 "-€691.43
RFQ
VESTIL D-TR-72 Ελαφριά τηλεσκοπική ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 72 ιντσών | CE3CNQ D-TR-72-550 lbs.76 "39 5 / 8 "72 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-€609.74
RFQ
VESTIL D-TR-88 Ελαφριά τηλεσκοπική ράμπα αναπηρικής πολυθρόνας, μέγεθος 88 ιντσών | CE3CNR D-TR-88-550 lbs.88 "45 5 / 8 "88 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-€763.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL D-ROL-48 Roll-o-wheel Curb Ράμπα αναπηρικής καρέκλας, μήκος 48 ιντσών
€900.50 /μονάδα