VESTIL Ράμπα αναπηρικής καρέκλας D-FAR-120 Fold-A-Way, μέγεθος 120 ιντσών

Στοιχείο: CE3CLQ Μοντέλο: D-FAR-120
€691.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναβαθμίδα
Χωρητικότητα550 lbs.
Σύμπτυξη ύψους7 1 / 4 "
Συμπτυγμένο μήκος63 1 / 8 "
Πτυσσόμενο πλάτος12 "
ΠτυσσόμενοςΝαι
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος124 "
Διπλωμένο ύψος7 1 / 4 "
Διπλό μήκος63 1 / 8 "
Τύπος λαβήςΑντιολισθητική λαβή
Ύψος4 1 / 4 "
ΠεριλαμβάνειΑνθεκτικό στη σκουριά, Λαβή
Μήκος χειλιών4"
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Μήκος124 "
Ελάχ. Μήκος124 "
Ωφέλιμο μήκος120 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος7 7 / 8 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΑύξησηΧωρητικότηταΒάθοςΑνασυρόμενο μήκοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΎψοςΕύρος ΎψουςΤιμή
VESTIL D-AW-132 Ημιμόνιμη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, Μέγεθος 132 ιντσών | AG7QGJ D-AW-13240 "500 lbs.132 "--38 "4 5 / 8 "6 "έως 40"€2,237.80
RFQ
VESTIL D-AW-168 Ημιμόνιμη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 168 ιντσών | AG7QGK D-AW-16854 "500 lbs.168 "--38 "4 4 / 9 "6 "έως 54"€3,043.87
VESTIL D-ROL-48 Roll-o-wheel Curb Ράμπα αναπηρικής καρέκλας, μήκους 48 ιντσών | AG7QVN D-ROL-48-500 lbs.48 "-48 "50 4 / 9 "4 5 / 8 "-€900.50
VESTIL D-AW-84 Ημιμόνιμη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 84 ιντσών | CE3CHP D-AW-8425 "500 lbs.84 "--38 "4 4 / 9 "-€1,509.12
RFQ
VESTIL D-TR-72 Ελαφριά τηλεσκοπική ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 72 ιντσών | CE3CNQ D-TR-72-550 lbs.76 "39 5 / 8 "72 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-€609.74
RFQ
VESTIL D-TR-88 Ελαφριά τηλεσκοπική ράμπα αναπηρικής πολυθρόνας, μέγεθος 88 ιντσών | CE3CNR D-TR-88-550 lbs.88 "45 5 / 8 "88 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-€763.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ράμπα αναπηρικής καρέκλας D-FAR-120 Fold-A-Way, μέγεθος 120 ιντσών
€691.43 /μονάδα