VESTIL D-AW-132 Ημιμόνιμη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 132 ιντσών

Στοιχείο: AG7QGJ Μοντέλο: D-AW-132
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,237.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερπατήστε ράμπα
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος132 "
Τύπος λαβήςΑντιολισθητική λαβή
Ύψος4 5 / 8 "
Εύρος Ύψους6 "έως 40"
ΠεριλαμβάνειΣτυλ ράμπας σχάρας, ανθεκτικό στη σκουριά
Μήκος132 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Μήκος132 "
Μέγιστη. Αύξηση40 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Μήκος132 "
Στυλ ράμπαςΣχάρα
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος36 "
Πλάτος38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.65
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)335.28
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ADA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση για την ημιμόνιμη ράμπα αναπηρικών αμαξιδίων Vestil D-AW-132;

Α. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση για αυτήν τη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου είναι 1:12.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΑύξησηΧωρητικότηταΒάθοςΑνασυρόμενο μήκοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΎψοςΕύρος ΎψουςΤιμή
VESTIL D-AW-168 Ημιμόνιμη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 168 ιντσών | AG7QGK D-AW-16854 "500 lbs.168 "--38 "4 4 / 9 "6 "έως 54"€3,043.87
VESTIL D-ROL-48 Roll-o-wheel Curb Ράμπα αναπηρικής καρέκλας, μήκους 48 ιντσών | AG7QVN D-ROL-48-500 lbs.48 "-48 "50 4 / 9 "4 5 / 8 "-€900.50
VESTIL D-AW-84 Ημιμόνιμη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 84 ιντσών | CE3CHP D-AW-8425 "500 lbs.84 "--38 "4 4 / 9 "-€1,509.12
RFQ
VESTIL D-FAR-120 Πτυσσόμενη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 120 ίντσας | CE3CLQ D-FAR-120-550 lbs.124 "-120 "12 "4 1 / 4 "-€691.43
RFQ
VESTIL D-TR-72 Ελαφριά τηλεσκοπική ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 72 ιντσών | CE3CNQ D-TR-72-550 lbs.76 "39 5 / 8 "72 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-€609.74
RFQ
VESTIL D-TR-88 Ελαφριά τηλεσκοπική ράμπα αναπηρικής πολυθρόνας, μέγεθος 88 ιντσών | CE3CNR D-TR-88-550 lbs.88 "45 5 / 8 "88 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-€763.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL D-AW-132 Ημιμόνιμη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 132 ιντσών
€2,237.80 /μονάδα