VESTIL D-TR-88 Ελαφριά τηλεσκοπική ράμπα αναπηρικής πολυθρόνας, μέγεθος 88 ιντσών | CE3CNR

VESTIL D-TR-88 Ελαφριά τηλεσκοπική ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 88 ιντσών

Στοιχείο: CE3CNR Μοντέλο: D-TR-88
€763.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναβαθμίδα
Χωρητικότητα550 lbs.
Σύμπτυξη ύψους2 3 / 4 "
Συμπτυγμένο μήκος45 5 / 8 "
Πτυσσόμενο πλάτος9 4 / 7 "
ΠτυσσόμενοςΝαι
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος88 "
Τύπος λαβήςΑντιολισθητική λαβή
Ύψος2 3 / 4 "
ΠεριλαμβάνειΑνθεκτικό στη σκουριά
Μήκος χειλιών4"
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Μήκος88 "
Ελάχ. Μήκος45 5 / 8 "
Ανασυρόμενο μήκος45 5 / 8 "
Ύψος κράσματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί2 1 / 4 "
Ωφέλιμο μήκος88 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος7 7 / 8 "
Πλάτος9 4 / 7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΑύξησηΧωρητικότηταΒάθοςΑνασυρόμενο μήκοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΎψοςΕύρος ΎψουςΤιμή
VESTIL D-AW-132 Ημιμόνιμη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, Μέγεθος 132 ιντσών | AG7QGJ D-AW-13240 "500 lbs.132 "--38 "4 5 / 8 "6 "έως 40"€2,237.80
RFQ
VESTIL D-AW-168 Ημιμόνιμη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 168 ιντσών | AG7QGK D-AW-16854 "500 lbs.168 "--38 "4 4 / 9 "6 "έως 54"€3,043.87
VESTIL D-ROL-48 Roll-o-wheel Curb Ράμπα αναπηρικής καρέκλας, μήκους 48 ιντσών | AG7QVN D-ROL-48-500 lbs.48 "-48 "50 4 / 9 "4 5 / 8 "-€900.50
VESTIL D-AW-84 Ημιμόνιμη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 84 ιντσών | CE3CHP D-AW-8425 "500 lbs.84 "--38 "4 4 / 9 "-€1,509.12
RFQ
VESTIL D-FAR-120 Πτυσσόμενη ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 120 ίντσας | CE3CLQ D-FAR-120-550 lbs.124 "-120 "12 "4 1 / 4 "-€691.43
RFQ
VESTIL D-TR-72 Ελαφριά τηλεσκοπική ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 72 ιντσών | CE3CNQ D-TR-72-550 lbs.76 "39 5 / 8 "72 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-€609.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL D-TR-88 Ελαφριά τηλεσκοπική ράμπα αναπηρικού αμαξιδίου, μέγεθος 88 ιντσών
€763.10 /μονάδα