WALTER TOOLS F4238 Κόφτης φρεζαρίσματος


Οι φρέζες χοιρινού Walter F4238 είναι εργαλεία κοπής που έχουν σχεδιαστεί για εργασίες μηχανικής κατεργασίας υψηλής απόδοσης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη γενική μηχανική, τη βιομηχανία καλουπιών και καλουπιών, την ενέργεια και την κατασκευή βαρέως εξοπλισμού. Αυτοί οι φρέζες είναι γνωστοί για το μοναδικό τους σχέδιο, το οποίο επιτυγχάνει...έχει πολλαπλές κοπτικές άκρες σε ακτινωτό σχέδιο, που μοιάζει με τις ράχες ενός χοιροειδούς.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Τύπος αιχμής: Καρβίδιο , Αριστερό/Δεξί: Δεξί , Υλικό: Όλο το ISO
ΣτυλΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
F4238.UW38.051.Z03.90
0.75 "-1.693 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW38.051.Z03.9091.693 "€2,188.21
A
F4238.UB19.051.Z03.43
1"-2.244 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.UB19.051.Z03.43162.244 "€1,495.90
A
F4238.B27.066.Z04.57
1.0631.26 "1.26 "3.15 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B27.066.Z04.57253.936 "€2,226.45
B
F4238.B27.063.Z04.43
1.0630.866 "0.197 "1.654 "FS359 Torx 15F4238.B27.063.Z04.4351.574 "€1,975.16
A
F4238.B27.063.Z04.57
1.0631.063 "1.063 "2.598 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B27.063.Z04.57163.346 "€2,280.72
A
F4238.UW31.038.Z03.57
1.5 "-3.346 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW31.038.Z03.57183.346 "€1,485.15
A
F4238.UB26.064.Z04.57
1.25 "-2.795 "3"FS1453 Torx 15 IPF4238.UB26.064.Z04.57252.795 "€2,225.06
A
F4238.US5.064.Z04.99
1.25 "-2.244 "1.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.064.Z04.99122.244 "€3,495.61
A
F4238.B32.080.Z05.71
1.261.26 "2.913 "3.346 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B32.080.Z05.71253.936 "€3,239.68
A
F4238.US5.051.Z03.85
CAT50V-3.898 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.051.Z03.85283.898 "€2,459.19
C
F4238.T36.040.Z03.29
HSK-A63 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.T36.040.Z03.29163.543 "€1,021.23
C
F4238.B32.085.Z05.71
NCT 80 "-2.559 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.B32.085.Z05.71244.566 "€3,139.04
D
F4238.UB31.076.Z05.71
Τ36 "-0.315 "1.575 "FS1459 Torx 15 IPF4238.UB31.076.Z05.7131.574 "€3,214.38
E
F4238.B32.080.Z05.57
Τ45 "-0.657 "1.968 "FS1495 Torx 20 IPF4238.B32.080.Z05.5741.574 "€2,826.01

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι φρέζες Walter Xtra-tec έχουν θετική και μαλακή δράση κοπής με αποτέλεσμα υψηλό ποσοστό αφαίρεσης μετάλλων σε μηχανήματα χαμηλής απόδοσης.
  • Επιτρέπουν το φρεζάρισμα χωρίς εικονική χρήση του ώμου.
  • Αυτοί οι φρέζες προσφέρουν επίστρωση Tiger-tec για αντοχή στη διάβρωση και αυξημένη παραγωγικότητα.
  • Διαθέτουν ένα αξονικά σταθερό στοπ στην πρώτη σειρά ευρετηριάσιμα ένθετα για βελτιωμένο βαθμό αξιοπιστίας διεργασίας και βελτιωμένη ευρετηριάσιμα ένθετα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς πρέπει να διασφαλίσω την ασφάλεια όταν χρησιμοποιώ φρέζες χοιρινού Walter F4238;

  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) όπως γυαλιά ασφαλείας, γάντια και προστατευτικά αυτιών.
  • Εξοικειωθείτε με τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της μηχανής φρεζαρίσματος.
  • Ασφαλίστε σωστά τα τεμάχια εργασίας και αποφύγετε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.
  • Ακολουθήστε ασφαλείς πρακτικές για το χειρισμό εργαλείων, τη λειτουργία του μηχανήματος και την αφαίρεση τσιπ.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός κατάλληλου φρέζα για την εφαρμογή μου;

Η επιλογή ενός φρέζα εξαρτάται από τη λειτουργία μηχανικής κατεργασίας, το υλικό, τις συνθήκες κοπής και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σκεφτείτε τη γεωμετρία του κόφτη, τη συμβατότητα υλικών, τον αριθμό των ακμών κοπής και τις επιλογές επίστρωσης για να επιλέξετε έναν κατάλληλο κόφτη.

Πώς μπορώ να μειώσω τη φλυαρία όταν χρησιμοποιώ φρέζες;

Η φλυαρία αναφέρεται στους ανεπιθύμητους κραδασμούς ή στις ασταθείς συνθήκες κοπής που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του φρεζαρίσματος. Για να μειώσετε τη φλυαρία, δοκιμάστε να προσαρμόσετε τις παραμέτρους κοπής όπως η ταχύτητα κοπής, ο ρυθμός τροφοδοσίας ή το βάθος κοπής. Η χρήση πιο άκαμπτων ρυθμίσεων, η επιλογή κατάλληλων υποδοχών εργαλείων και η χρήση τεχνικών απόσβεσης κραδασμών μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση της φλυαρίας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;