ALLEGRO SAFETY Πίνακες φιλτραρίσματος πολλαπλών ρυθμιστών


Φίλτρα
Κατανάλωση αέρα: 100 CFM , Ρύθμιση συναγερμού: 10 ppm , Χρώμα: Μαύρη , Απεικόνιση: Υγρό κρύσταλλο , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Εύρος ροής: 0 έως 1 lpm , Υλικό: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Μετασχηματιστής 115V AC σε 9V DC για συνεχή τροφοδοσία, αλκαλική μπαταρία 9V DC , Εύρος πίεσης: 5 έως 125 psi , Τύπος ρυθμιστή: Υψηλή πίεση , Επίπεδο ήχου: 90 dB , Στυλ: Portabel, 4 Worker System , Τύπος: Πάνελ, Φιλτράρισμα αέρα , Οπτικό: Φωτεινό σήμα LED εξωτερικής ισχύος
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9874-MR
14 1 / 2 "21 "6 3 / 4 "€4,273.38
A
9876-MR
16 1 / 2 "23 "7 1 / 2 "€4,708.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;