A B Αξιολόγηση επαφής AC: 10A @ 240V AC , Τύπος βάσης: Οκτάεδρος , Βάθος σώματος: 1.7 " , Υψος σώματος: 2.9 " , Πλάτος σώματος: 2.4 " , Βαθμολογία Coil VA: 3 , Αξιολόγηση ενισχυτή επαφής (αντιστική): 10A , Φόρμα Επικοινωνίας: DPDT , Υλικό επικοινωνίας: Ασημένιο νικέλιο , Τρέχουσα βαθμολογία: 10A , Αξιολόγηση επαφών DC: 10A @ 30V DC , Λειτουργία καθυστέρησης: Πολυλειτουργική λειτουργία , Ηλεκτρική σύνδεση: Ρευματοδότης , Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης: Καρφώστε , Ηλεκτρική διάρκεια λειτουργίας: 100,000 , Λειτουργία: On Delay, Interval On, Off Delay, Single Shot, Flasher (Off First), Flasher (On First), On / Off Delay, Single Shot Falling Edge, Watchdog, Triggered On Delay , Hz: 50/60 , Αξιολόγηση IP: IP 20 , Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας: 149 μοίρες φά , Μηχανική αντοχή στη λειτουργία: 10,000,000 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -18 μοίρες φά , Min. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ: 0.05 sec. , Τοποθέτηση: Συνδέω , Αριθμός συναρτήσεων καθυστέρησης: 10 , Αριθμός Λειτουργιών: 10 , Αριθμός καρφιτσών: 11 , Ακρίβεια χρόνου λειτουργίας: +1% +50ms , Καρφίτσες: 11 , Κατανάλωση ενέργειας: 3 VA , Στυλ τοποθέτησης ρελέ: Ρευματοδότης , Μέθοδος επαναφοράς: Επαναφορά χρονικού ορίου , Πρίζα: 6X156, 1EGP2, 1EGP4
Ρελέ χρονοκαθυστέρησης πολλαπλών λειτουργιών τοποθετημένα στην υποδοχή, για υποδοχές 11 ακίδων, 10A
Τα ρελέ χρονοκαθυστέρησης πολλαπλών λειτουργιών Dayton ελέγχουν το άνοιγμα ή το κλείσιμο των επαφών σε μια συσκευή σε μια συγκεκριμένη ώρα. Παρέχουν λειτουργίες πρώτης, πρώτης, διαστήματος ενεργοποίησης, απενεργοποίησης / καθυστέρησης, μίας βολής, πτώσης με μία βολή, ενεργοποίησης κατά την καθυστέρηση και λειτουργίες παρακολούθησης σε μία μόνο μονάδα. Αυτά τα ρελέ προσφέρουν μια χρονική καθυστέρηση μεταξύ 50 ms και 999 ωρών και διαθέτουν έναν περιστροφικό τροχό κουμπιού για να επιλέξετε μια ενσωματωμένη λειτουργία και να ορίσετε τη χρονική καθυστέρηση. Είναι εξοπλισμένα με έναν αναλογικό μετρητή για την εμφάνιση της λειτουργίας και της καθυστέρησης χρονισμού και ένα LED για την ένδειξη της λειτουργίας χρονισμού και της κατάστασης χρονικού ορίου.