Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5DRA3 Multi Function Time Delay Relay, Socket Mounted, 24V AC/DC, 10A, 11 Pins | AE3JTL

DAYTON Ρελέ χρονοκαθυστέρησης πολλαπλών λειτουργιών 5DRA3, τοποθετημένο στην υποδοχή, 24V AC/DC, 10A, 11 ακίδες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3JTL Μοντέλο: 5DRA3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€222.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρόνος καθυστέρησης Relay
Αξιολόγηση επαφών AC10A @ 240V AC
Μέθοδος προσαρμογήςΚουμπί, Περιστροφικό πόμολο
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βάθος σώματος1.7 "
Υψος σώματος2.9 "
Πλάτος σώματος2.4 "
Βαθμολογία πηνίων3VA
Βαθμολογία Coil VA3
Πηνία πηνίου24V AC / DC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10A
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο νικέλιο
Current Rating10A
Αξιολόγηση επαφών DC10A @ 30V DC
Λειτουργία καθυστέρησηςΠολυλειτουργική λειτουργία
Ηλεκτρική σύνδεσηΡευματοδότης
Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσηςΚαρφώστε
Αντοχή στην ηλεκτρική λειτουργία100,000
Την προστασία του περιβάλλοντοςΚλειστοί
ΛειτουργίαOn Delay, Interval On, Off Delay, Single Shot, Flasher (Off First), Flasher (On First), On / Off Delay, Single Shot Falling Edge, Watchdog, Triggered On Delay
Hz50/60
Εκτίμηση IPIP 20
Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας149 μοίρες φά
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ999 ώρες
Ανθεκτικότητα μηχανικής λειτουργίας10,000,000
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-18 μοίρες φά
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ0.05 sec.
ΒάσηΣυνδέω
Αριθμός συναρτήσεων καθυστέρησης10
Αριθμός συναρτήσεων10
Αριθμός καρφιτσών11
Λειτουργικές λειτουργίες1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11
Ακρίβεια χρόνου λειτουργίας+1% +50ms
Καρφίτσες11
Κατανάλωση ενέργειας3 VA
Στυλ τοποθέτησης ρελέΡευματοδότης
Επαναφορά μεθόδουΕπαναφορά χρονικού ορίου
Ρευματοδότης6X156, 1EGP2, 1EGP4
Κωδικός υποδοχήςB
Ένδειξη κατάστασηςLED

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.78
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ρελέ χρονομέτρου Dayton 5DRA3 σε βιομηχανικές διεργασίες και διαδικασίες αυτοματισμού για τον έλεγχο των ακολουθιών χρονισμού σε μηχανήματα, συστήματα φωτισμού και αυτοματοποιημένα συστήματα. Αυτό το ρελέ προσφέρει χρονισμό ακριβείας, επιτρέποντας συγχρονισμένες λειτουργίες, έλεγχο κύκλου και καθυστερημένες λειτουργίες. Ενισχύει την αποτελεσματικότητα αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες, μειώνοντας τη χειροκίνητη παρέμβαση και βελτιστοποιώντας τη χρήση των πόρων. Αυτό το ρελέ χρονοδιακόπτη μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας ένα κουμπί και ένα περιστροφικό κουμπί για εύκολο χειρισμό και χειρισμό.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ρελέ καθυστέρησης χρονοδιακόπτη πολλαπλών λειτουργιών Dayton 5DRA3 χρησιμοποιεί έναν αντίχειρα με κουμπιά και ένα περιστροφικό κουμπί για να ολοκληρώσει τον προγραμματισμό επιλέγοντας ένα από τα επτά ενσωματωμένα χρονικά εύρη & μία από τις δέκα ενσωματωμένες λειτουργίες και ρυθμίστε ψηφιακά την απαιτούμενη χρονική καθυστέρηση.
  • Συνοδεύεται από LED για να υποδεικνύει την κατάσταση λήξης χρόνου και τη λειτουργία χρονισμού.
  • Αυτό το ρελέ χρονοδιακόπτη 24 V επιτρέπει την τοποθέτηση plug-in και διαθέτει οκταδική βάση για γρήγορη εγκατάσταση.
  • Προσφέρει σύνδεση τερματικού DPDT και αναλογικό μετρητή για εμφάνιση λειτουργίας και καθυστέρησης χρονισμού.
  • Διαθέτει ασημένιες επαφές νικελίου για σκληρότητα και αντοχή στη διάβρωση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Υποδοχές ρελέ Dayton: Το ρελέ χρονοδιακόπτη 5DRA3 μπορεί να τοποθετηθεί με αυτές τις υποδοχές ρελέ (1EGP2, 1EGP4 & 6X156). Παρέχουν ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ του κυκλώματος και του ρελέ.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • CSA
  • UR

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι λειτουργίες αυτού του ρελέ χρονοδιακόπτη;

A. Αυτό το ρελέ χρονοδιακόπτη παρέχει πρώτα απενεργοποίηση, πρώτη, διαστήματα ενεργοποίησης, καθυστέρησης απενεργοποίησης/ενεργοποίησης, μίας βολής, ακμής πτώσης μίας βολής, φλας, ενεργοποίησης κατά την καθυστέρηση και λειτουργίες παρακολούθησης σε μία μονάδα.

Ε. Πόσες ακίδες έχει αυτό το ρελέ χρονοδιακόπτη;

A. Περιλαμβάνει 11 ακίδες για σύνδεση σε υποδοχή ρελέ.

Ε. Ποιο είναι το εύρος χρονικής καθυστέρησης του Dayton 5DRA3;

Α. Ένας χρήστης μπορεί να επιλέξει χρονική καθυστέρηση που κυμαίνεται από 50 λεπτά έως 999 ώρες.

Ε. Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήσετε το ρελέ χρονομέτρου Dayton 5DRA3;

A.

  • Αποσυνδέστε το ρεύμα για να εξασφαλίσετε ασφάλεια κατά τον καθαρισμό.
  • Σκουπίστε απαλά την επιφάνεια του ρελέ με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού είναι καθαρά από σκόνη και υπολείμματα.
  • Μη χρησιμοποιείτε υγρά, διαλύτες ή σπρέι καθαρισμού στο ρελέ.
  • Ελέγχετε περιοδικά για τυχόν εμφανείς ζημιές ή χαλαρές συνδέσεις.
  • Ζητήστε επαγγελματική βοήθεια για εσωτερικό καθαρισμό ή επισκευές.
  • Κρατήστε τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή για αναφορά.
  • Αποθηκεύστε το ρελέ σε καθαρό, στεγνό και χωρίς σκόνη περιβάλλον.
  • Εξετάστε το ενδεχόμενο να έχετε στη διάθεσή σας εφεδρικά ρελέ και αντικαταστάσεις.
  • Ακολουθήστε τις κατάλληλες προφυλάξεις για την ESD εάν υπάρχουν.

Ε. Πώς μπορώ να επιλέξω το σωστό ρελέ χρονοδιακόπτη για τις ανάγκες μου;

A.

  • Προσδιορίστε τις απαιτούμενες λειτουργίες χρονισμού (καθυστέρηση, παλμός, κύκλος).
  • Επιλέξτε ένα ρελέ με κατάλληλο χρονικό εύρος για την εφαρμογή σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι το ρελέ μπορεί να χειριστεί το ρεύμα και την τάση του φορτίου σας.
  • Επιλέξτε το κατάλληλο στυλ τοποθέτησης (πάνελ, υποδοχή, ράγα DIN).
  • Επιλέξτε το ρελέ με τον απαιτούμενο αριθμό επαφών.
  • Βεβαιωθείτε ότι το ρελέ είναι συμβατό με την τάση εισόδου σας.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός ρελέ χρονοδιακόπτη;

A.

  • Επιλέξτε ένα ρελέ χρονοδιακόπτη που ταιριάζει στην απαιτούμενη καθυστέρηση ή λειτουργία χρονισμού.
  • Εξασφαλίστε συμβατότητα με το επίπεδο τάσης του συστήματός σας.
  • Επιλέξτε ένα ρελέ με χρονικό εύρος που καλύπτει το επιθυμητό διάστημα καθυστέρησης.
  • Προσδιορίστε εάν χρειάζεστε μια κανονικά ανοιχτή (NO) ή κανονικά κλειστή (NC) επαφή.
  • Επιλέξτε ένα ρελέ που ταιριάζει στις ρυθμίσεις εγκατάστασης, όπως βάση πάνελ ή ράγα DIN.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του ρελέ μπορούν να χειριστούν το ρεύμα και την τάση της εφαρμογής σας.
  • Εξετάστε λειτουργίες όπως επιλογές επαναφοράς, ενδείξεις LED και ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΤιμή
Ρελέ χρονοδιακόπτη DAYTON 5DRA1 999 Hr. 11 Pin 10a Dpdt 240v | AE3JTJ 5DRA1240 VAC999 hr.€222.76
DAYTON 5DRA2 Ρελέ χρονοδιακόπτη 999 ώρες. 11 Pin 10a Dpdt 12v | AE3JTK 5DRA212 VDC999 hr.€222.76
DAYTON 6A855 Timer Relay, 999 hrs, 11 Pin, Octal βάση, Plug-in Mounting | AE7RAW 6A855120 VAC/DC999 hr.€222.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ρελέ χρονοκαθυστέρησης πολλαπλών λειτουργιών 5DRA3, τοποθετημένο στην υποδοχή, 24V AC/DC, 10A, 11 ακίδες
€222.76 /μονάδα