ALLEGRO SAFETY 9876-MR Portable Filtration Panel, Multi-Regulator, 6 Worker | AA3UHX 11V246

ALLEGRO SAFETY 9876-MR Portable Filtration Panel, Multi-Regulator, 6 Worker

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3UHX Μοντέλο: 9876-MRCross Ref: 11V246

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,708.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός πίνακας φιλτραρίσματος
Κατανάλωση αέρα100 CFM
Ρύθμιση συναγερμού10 ppm
ΧρώμαΜαύρη
DisplayΥγρό κρύσταλλο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εύρος ροής0 έως 1 lpm
Ύψος16 1 / 2 "
Μήκος23 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Πηγή ενέργειαςΜετασχηματιστής 115V AC σε 9V DC για συνεχή τροφοδοσία, αλκαλική μπαταρία 9V DC
Εύρος πίεσης5 έως 125 psi
Τύπος ρυθμιστήΥψηλή πίεση
αισθητήραΑντικαταστάσιμο Ηλεκτροχημικό
Επίπεδο ήχου90 dB
ΣτυλPortabel, 4 Worker System
ΧαρακτηριστικάΠάνελ, Φιλτράρισμα αέρα
ΟπτικόΦωτεινό σήμα LED εξωτερικής ισχύος
Πλάτος7 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.97
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9874-MR Filtration Panel, Hanson, 125 PSI | AA3UHW 11V245 9874-MR14 1 / 2 "21 "6 3 / 4 "€3,871.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9876-MR Portable Filtration Panel, Multi-Regulator, 6 Worker
€4,708.01 /μονάδα