WALTER TOOLS F4238.US5.051.Z03.85 Indexable Mill Cutter F4238us5051z0385 | AD6DCJ 44W309

WALTER TOOLS F4238.US5.051.Z03.85 Indexable Mill Cutter F4238us5051z0385

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DCJ Μοντέλο: F4238.US5.051.Z03.85Cross Ref: 44W309

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,557.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής3.898 "
Διάμετρος2.5 "
Εισαγωγή βίδαςFS1453 Torx 15 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4238.US5.051.Z03.85
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων28
Συνολικό μήκος3.898 "
Σανκ Ντία.CAT50V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.0105
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)10.52
Πλάτος πλοίου (cm)10.52
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F4238.T36.040.Z03.29 Indexable Μυλοκόφτης F4238t36040z0329 | AD6CXF 44W158 F4238.T36.040.Z03.29HSK-A63 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.T36.040.Z03.29163.543 "€1,062.06
WALTER TOOLS F4238.B27.063.Z04.43 Indexable Μυλοκόπτης F4238b27063z0443 | AD6CXK 44W162 F4238.B27.063.Z04.431.0630.866 "0.197 "1.654 "FS359 Torx 15F4238.B27.063.Z04.4351.574 "€2,076.73
WALTER TOOLS F4238.B32.080.Z05.57 Indexable Μυλοκόπτης F4238b32080z0557 | AD6CYE 44W194 F4238.B32.080.Z05.57Τ45 "-0.657 "1.968 "FS1495 Torx 20 IPF4238.B32.080.Z05.5741.574 "€2,971.19
WALTER TOOLS F4238.US5.064.Z04.99 Indexable Μυλοκόφτης F4238us5064z0499 | AD6DCK 44W310 F4238.US5.064.Z04.991.25 "-2.244 "1.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.064.Z04.99122.244 "€3,609.01
WALTER TOOLS F4238.UW31.038.Z03.57 Indexable Μυλοκόπτης F4238uw31038z0357 | AD6DCL 44W311 F4238.UW31.038.Z03.571.5 "-3.346 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW31.038.Z03.57183.346 "€1,529.98
WALTER TOOLS F4238.UW38.051.Z03.90 Indexable Μυλοκόπτης F4238uw38051z0390 | AD6DCM 44W312 F4238.UW38.051.Z03.900.75 "-1.693 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW38.051.Z03.9091.693 "€2,290.05
WALTER TOOLS F4238.UB19.051.Z03.43 Indexable Μυλοκόφτης F4238ub19051z0343 | AD6DCN 44W313 F4238.UB19.051.Z03.431"-2.244 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.UB19.051.Z03.43162.244 "€1,555.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4238.US5.051.Z03.85 Indexable Mill Cutter F4238us5051z0385
€2,557.89 /μονάδα