WALTER TOOLS

Φίλτρα

μηχανική κατεργασία

Αεριολογία

Αναλώσιμα εργαστηρίου

Υδραυλικά

Εργαλεία Χειρός

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Electrical

μηχανική κατεργασία Φίλτρα

Εργαλεία κοπής μηχανώνΠροβολή όλων

  • Κομμάτια Carbide Drill

    Οικονομικά τρυπάνια εργαζομένων, κέντρα καρβιδίου και τρυπάνια συστροφής κατασκευασμένα με τεχνολογία XD για διάτρηση οπών που κυμαίνονται από 0.05 έως 100 mm σε διάμετρο. Διατίθεται σε εκδόσεις A, K10 / 20, TFL, TiN και XPL

  • Μύλοι καρβιδίου

    Μύλοι σφαιρών, καρβιδίου, τετράγωνου άκρου και σπειρωμάτων με επίστρωση DPL για αύξηση της διάρκειας ζωής του εργαλείου και του ρυθμού τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείται με εργαλεία άλεσης για διάτρηση, διάτρηση και κοπή γραναζιών, και παράγει σχισμές με διάμετρο λαιμού που κυμαίνονται από 0.1 έως 12 mm

  • Ψυκτικά κομμάτια τρυπανιού

    Ανθεκτικά τρυπάνια 3 - 25 mm με επίστρωση XPL ιδανικά για χρήση σε βιομηχανίες κατασκευής αυτοκινητοβιομηχανίας και ενέργειας. Μπορεί να κατευθύνει το ψυκτικό από το εργαλείο για να μειώσει αποτελεσματικά τη θερμοκρασία λειτουργίας και να παρέχει λίπανση

  • Εξαιρετικά μακριά τρυπάνια

    Στερεά τρυπάνια καρβιδίου μήκους φλάουτου έως 485 mm βέλτιστα για εργασίες τρυπήματος σε βάθος. Διατίθεται σε διάφορα μήκη, γωνίες σημείου και διαμέτρους στελέχους

  • Εργαλεία αυλάκωσης

    Περιλαμβάνει εξωτερικές βάσεις τετράγωνου στελέχους με διάμετρο στελέχους έως 1 ίντσα, ιδανική για περιστροφή και χωρισμό προφίλ. Διαθέστε χαμηλό βάρος κεφαλής για βελτιωμένη εκκένωση τσιπ

  • Κομμάτια τρυπανιών μήκους εργασίας

    Υψηλής ταχύτητας χαλύβδινο και στερεό τρυπάνι καρβιδίου με γωνιακό σημείο 140 μοιρών ιδανικό για ακριβείς οπές. Διαθέτει φινίρισμα TiNAl για να αντέχει στο σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον

  • Εντοπισμός τρυπανιών

    Πιστοποιημένα τρυπάνια ISO και ANSI που διαθέτουν κατασκευή καρβιδίου για να ξεκινήσουν τρύπες και να εντοπιστούν με ακρίβεια. Διατίθεται σε επιλογές τρυπανιών 90 και 120 μοιρών

  • Ευθεία τρυπάνια φλάουτου

    Αυτοκεντρικά τρυπάνια με συμπαγή κατασκευή καρβιδίου. ιδανικό για διάτρηση κραμάτων υψηλής θερμοκρασίας, κραμάτων τιτανίου και επιφανειών από χυτοσίδηρο. Διατίθεται σε διαφορετικά μήκη και διάμετρο στελέχους

  • Βρύσες

    Χαλύβδινες βρύσες υψηλής ταχύτητας, με ίσια φλάουτα, που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα παραγωγής όπου απαιτείται απόδοση και υψηλή ακρίβεια σπειρώματος. Διατίθεται σε φινίρισμα THL και TiN με διάμετρο στελέχους έως 6 mm

  • Νήματα Μύλοι

    Περιλαμβάνει μύλους καρβιδίου, κοπτικά άλεσης με δυνατότητα ευρεσιτεχνίας και μύλους νήματος σχεδιασμένοι για κοπή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων. Επίσης, διευκολύνετε το σπείρωμα των λεπτών τοίχων αντικειμένων εργασίας

Αξεσουάρ εργαλειομηχανώνΠροβολή όλων

  • Άξονες
  • Αναρτήσεις εργαλείων
  • Αξεσουάρ κατόχου εργαλείων

    Μεγάλη ποικιλία σφιγκτήρων, βιδών σφιγκτήρα, προσαρμογέα προσαρμογής βίδας και βιδών Torx 9 σχεδιασμένων για χρήση με εργαλεία προσαρμογής βιδών T14

  • Εργαλειοθήκες

    Περιλαμβάνει προσαρμογείς, δακτυλίους, κασέτες και υποδοχές εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ή τη μεταφορά βιομηχανικού εξοπλισμού. Διατίθεται σε διάφορα σχήματα και μεγέθη  

Εργαλεία με δυνατότητα ευρετηρίουΠροβολή όλων

Εισαγωγικά ένθεταΠροβολή όλων

  • Ένθετα άλεσης

    Χρησιμοποιείται για την κοπή / διαμόρφωση ορισμένων από τα πιο σκληρά βιομηχανικά υλικά. Διατίθεται σε επταγωνικό, οκταγωνικό, παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο, τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλο, διαμάντι και ρομβοειδή σχήματα

  • Γυρίζοντας ένθετα

    Εργαλεία περιστροφής / αυλάκωσης / χωρισμού που χρησιμοποιούνται ως αιχμής στις εργασίες άλεσης προσώπου, στροφής ή κοπής. Διαθέστε διακόπτες MP / NRS / RP / FP για να αποφύγετε την υπερβολική συσσώρευση σπασμένων μαρκών και να γεμίσετε το χώρο εργασίας

Προμήθειες μηχανικής κατεργασίαςΠροβολή όλων

  • Τσοκ Ράμερς

    Δοχεία στερεού καρβιδίου και HSS κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα διαστάσεων DIN. Διατίθεται σε παραλλαγές 4-, 6- και 8-φλαούτων που χρησιμοποιούνται για τη διεύρυνση των οπών και την αφαίρεση των γλουτών

Εργαλεία άλεσηςΠροβολή όλων

  • Ευρετηριασμένοι τελικοί μύλοι

    Ένθετα γεώτρησης συμβατά με ANSI, μύλοι προσώπου με δυνατότητα ευρεσιτεχνίας και ένθετα τρυπανιών με φτυάρι που χρησιμοποιούνται για ελικοειδή παρεμβολή, ράμπα, σχισμές, φρεζάρισμα προσώπου και άλεση περιγράμματος. Διατίθεται σε διαμέτρους κοπής 6 και 6.299 ιντσών

Σχετικά με την WALTER TOOLS

Από το 1925, η Walter Tools κατασκευάζει υψηλής ποιότητας εργαλεία ακριβείας και κατεργασίας για εφαρμογές σε κατασκευαστικές, αυτοκινητοβιομηχανίες, βιομηχανίες ενέργειας και αεροπορίας. Ο κατάλογος του Walter Tools περιλαμβάνει τρυπάνια, μύλους τέλους, πτερύγια, εργαλεία αυλάκωσης, συγκρατητήρες εργαλείων και μύλους νημάτων. Της μάρκας Εργάτης τύπου Xtreme τα τρυπάνια έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις OSHA & ISO και διαθέτουν κατασκευή επιφανειακής επεξεργασίας, ιδανική για τη δημιουργία οπών σε κυκλικές διατομές με πρόσθετη σκληρότητα και αντοχή στη φθορά. Αυτά τα τρυπάνια καρβιδίου είναι ικανά να παρέχουν καλύτερη δομική ακαμψία, σε σύγκριση με το χάλυβα υψηλής ταχύτητας, και έχουν σπειροειδή αυλάκια κατασκευασμένα με υψηλότερη γωνία αυλού για αποτελεσματική αφαίρεση των τσιπς. Για να μεγεθύνετε μια υπάρχουσα τρύπα για ακριβείς εγκαταστάσεις συνδετήρων, Walter τσοκ επιτρέψτε την εύκολη τοποθέτηση σε πρέσες τρυπανιών, τόρνους και βιδωτές μηχανές με τη βοήθεια μίας κωνικής κούτσουρας ή μορς και διαθέτουν μια λοξότμητη 45 μοίρες στην άκρη κοπής για μέγιστη ακρίβεια, καθώς ο θερμαντήρας εισέρχεται στην τρύπα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των reamers και άλλων σχετικών προϊόντων επωνυμίας, όπως τελικούς μύλους, εργαλεία αυλάκωσης, βαρετές ράβδους, συγκρατητές εργαλείων και εξαρτήματα στήριξης εργαλείων Raptor Supplies.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά