Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4238.B32.080.Z05.71 Indexable Mill Cutter F4238b32080z0571 | AD6DTR 44W770

WALTER TOOLS F4238.B32.080.Z05.71 Indexable Μυλοκόπτης F4238b32080z0571

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6DTR Μοντέλο: F4238.B32.080.Z05.71Cross Ref: 44W770

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3,344.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1.26 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής2.913 "
Διάμετρος3.346 "
Εισαγωγή βίδαςFS1453 Torx 15 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4238.B32.080.Z05.71
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων25
Συνολικό μήκος3.936 "
Σανκ Ντία.1.26

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.069
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)10.52
Πλάτος πλοίου (cm)10.52
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F4238.T36.040.Z03.29 Indexable Μυλοκόφτης F4238t36040z0329 | AD6CXF 44W158 F4238.T36.040.Z03.29HSK-A63 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.T36.040.Z03.29163.543 "€1,062.06
WALTER TOOLS F4238.B27.063.Z04.43 Indexable Μυλοκόπτης F4238b27063z0443 | AD6CXK 44W162 F4238.B27.063.Z04.431.0630.866 "0.197 "1.654 "FS359 Torx 15F4238.B27.063.Z04.4351.574 "€2,076.73
WALTER TOOLS F4238.B32.080.Z05.57 Indexable Μυλοκόπτης F4238b32080z0557 | AD6CYE 44W194 F4238.B32.080.Z05.57Τ45 "-0.657 "1.968 "FS1495 Torx 20 IPF4238.B32.080.Z05.5741.574 "€2,971.19
WALTER TOOLS F4238.US5.051.Z03.85 Indexable Mill Cutter F4238us5051z0385 | AD6DCJ 44W309 F4238.US5.051.Z03.85CAT50V-3.898 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.051.Z03.85283.898 "€2,557.89
WALTER TOOLS F4238.US5.064.Z04.99 Indexable Μυλοκόφτης F4238us5064z0499 | AD6DCK 44W310 F4238.US5.064.Z04.991.25 "-2.244 "1.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.064.Z04.99122.244 "€3,609.01
WALTER TOOLS F4238.UW31.038.Z03.57 Indexable Μυλοκόπτης F4238uw31038z0357 | AD6DCL 44W311 F4238.UW31.038.Z03.571.5 "-3.346 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW31.038.Z03.57183.346 "€1,529.98
WALTER TOOLS F4238.UW38.051.Z03.90 Indexable Μυλοκόπτης F4238uw38051z0390 | AD6DCM 44W312 F4238.UW38.051.Z03.900.75 "-1.693 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW38.051.Z03.9091.693 "€2,290.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4238.B32.080.Z05.71 Indexable Μυλοκόπτης F4238b32080z0571
€3,344.24 /μονάδα