SCHNEIDER ELECTRIC M9F21132 Supplementary Protector, 32A, 240/415VAC | CH6QCW 482K39

SCHNEIDER ELECTRIC M9F21132 Συμπληρωματικό προστατευτικό, 32A, 240/415VAC

Είδος: CH6QCW Μοντέλο: M9F21132Σταυρός: 482K39
€139.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπληρωματικό προστατευτικό
Εκτίμηση τάσης AC240 / 415V AC
Τύπος ενεργοποιητήΕναλλαγή
Ενισχυτές32A
Τύπος καμπύληςB
Εκτίμηση τάσης DC60V DC
Βάθος2.83 "
Μήκος3.19 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR14kA στα 120/240V AC
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών1
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος0.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΓαλλία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΠλάτοςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21104 Supplementary Protector, 4A, 240/415VAC | CH6QCN 482K30 M9F211041240 / 415V AC4A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€140.27
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21125 Supplementary Protector, 25A, 240/415VAC | CH6QCV 482K38 M9F211251240 / 415V AC25A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€136.76
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21201 Supplementary Protector, 1A, 240/415/440VAC | CH6QDA 482K45 M9F212011240/415/440V AC1A1.42 "B-2.83 "8 AWG€270.17
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21213 Supplementary Protector, 13A, 240/415/440VAC | CH6QDH 482K53 M9F212131240/415/440V AC13A1.42 "B-2.83 "8 AWG€299.74
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21240 Supplementary Protector, 40A, 240/415/440VAC | CH6QDM 482K58 M9F212401240/415/440V AC40A1.42 "B-2.83 "2 AWG€280.70
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21313 Supplementary Protector, 13A, 240/415/440VAC | CH6QDV 482K66 M9F213133240/415/440V AC13A2.13 "B-2.83 "8 AWG€424.65
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21316 Supplementary Protector, 16A, 240/415/440VAC | CH6QDW 482K67 M9F213163240/415/440V AC16A2.13 "B-2.83 "8 AWG€420.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F21132 Συμπληρωματικό προστατευτικό, 32A, 240/415VAC
€139.16 /μονάδα