VESTIL CARTD-1000-2033-FP Hydraulic Elevating Cart, 1000 Lb. Capacity, Foot Pedal, 20 x 33 Inch Size | CE3ATT

VESTIL CARTD-1000-2033-FP Hydraulic Elevating Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Πεντάλ ποδιού, Μέγεθος 20 x 33 ίντσες

Είδος: CE3ATT Μοντέλο: CARTD-1000-2033-FP
€3,844.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό ανελκυστήρα
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Τύπος αντλίας ποδιούΑυτόματο Shifter 2 ταχυτήτων
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος42 "
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει (2) άκαμπτους τροχούς πλάτους 2" και (2) περιστρεφόμενους τροχούς με φρένα πλάτους 2"
Μήκος56.06 "
Χαμηλό ύψος14 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος42 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού28 "
Ελάχ. Υψος14 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας33.38 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20.38 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος42 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος ταχύτητας2
Πλάτος24.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό μπροστινού τροχίσκουΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.ΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΥλικόΤιμή
VESTIL CART-1000-LD Hydraulic Single Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 63 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PBC ΚΑΡΤΑ-1000-LDΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ στο Πολ1000 lbs.5"37.25 "-65 "Ατσάλι€1,935.68
VESTIL CART-1000-TS Μονό υδραυλικό ψαλίδι, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 32 ίντσες x 19.75 ίντσες Μέγεθος | AG7PBK ΚΑΡΤΑ-1000-TSΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ στο Πολ1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Ατσάλι€1,474.58
VESTIL CART-1500-D-TS Hydraulic Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 47.5 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PBN CART-1500-D-TSΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ χάλυβα1500 lbs.6"39.5 "-63 "Ατσάλι€2,761.92
VESTIL CART-1750 Hydraulic One Scissor Cart, 1750 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 39.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PBQ ΚΑΡΤΑ-1750Καρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ χάλυβα1750 lbs.5"38 "-51 "Ατσάλι€2,279.32
VESTIL CART-200-ALUM Ανυψωτικό καρότσι αλουμινίου, 220 Lb. Χωρητικότητα, 15.75 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7PBY ΚΑΡΤΑ-200-ΑΛΟΥΜΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ στο Πολ220 lbs.4"34.5 "-35 "Αλουμίνιο€1,643.59
VESTIL CART-200-D Hydraulic Double Scissor Cart, 220 Lb. Χωρητικότητα, 17.5 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7PBZ ΚΑΡΤΑ-200-ΔΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ στο Πολ220 lbs.4"34 "-34.5 "Ατσάλι€967.83
VESTIL CART-400 Hydraulic Scissor Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα, 27.5 ίντσες x 17.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PCM ΚΑΡΤΑ-400Καρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ στο Πολ400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Ατσάλι€772.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CARTD-1000-2033-FP Hydraulic Elevating Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Πεντάλ ποδιού, Μέγεθος 20 x 33 ίντσες
€3,844.34 /μονάδα