VESTIL CART-1750 Hydraulic One Scissor Cart, 1750 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 39.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PBQ

VESTIL CART-1750 Hydraulic One Scissor Cart, 1750 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 39.5 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PBQ Μοντέλο: CART-1750

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,279.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1750 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος38 "
Μήκος51 "
Χαμηλό ύψος16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος40 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού23 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος16 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός αντλιών σε υψηλή ταχύτητα48
Αριθμός αντλιών σε χαμηλή ταχύτητα18
Αριθμός αντλιών σε υψηλή ρύθμιση48
Αριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμιση18
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας39 1 / 2 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος40 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τύπος ψαλιδιούμονόκλινο
Τύπος ταχύτηταςμονόκλινο
Πλάτος20.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 122.4
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)51.12
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό μπροστινού τροχίσκουΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.ΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΥλικόΤιμή
VESTIL CART-1000-LD Hydraulic Single Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 63 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PBC ΚΑΡΤΑ-1000-LDΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ στο Πολ1000 lbs.5"37.25 "-65 "Ατσάλι€1,935.68
VESTIL CART-1000-TS Μονό υδραυλικό ψαλίδι, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 32 ίντσες x 19.75 ίντσες Μέγεθος | AG7PBK ΚΑΡΤΑ-1000-TSΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ στο Πολ1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Ατσάλι€1,474.58
VESTIL CART-1500-D-TS Hydraulic Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 47.5 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PBN CART-1500-D-TSΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ χάλυβα1500 lbs.6"39.5 "-63 "Ατσάλι€2,761.92
VESTIL CART-200-ALUM Ανυψωτικό καρότσι αλουμινίου, 220 Lb. Χωρητικότητα, 15.75 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7PBY ΚΑΡΤΑ-200-ΑΛΟΥΜΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ στο Πολ220 lbs.4"34.5 "-35 "Αλουμίνιο€1,643.59
VESTIL CART-200-D Hydraulic Double Scissor Cart, 220 Lb. Χωρητικότητα, 17.5 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7PBZ ΚΑΡΤΑ-200-ΔΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ στο Πολ220 lbs.4"34 "-34.5 "Ατσάλι€967.83
VESTIL CART-400 Hydraulic Scissor Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα, 27.5 ίντσες x 17.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PCM ΚΑΡΤΑ-400Καρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ στο Πολ400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Ατσάλι€772.99
VESTIL CART-4000 Μονό υδραυλικό ψαλίδι, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 47 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCN ΚΑΡΤΑ-4000Καρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ χάλυβα4000 lbs.6"39 "-56 "Ατσάλι€3,685.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-1750 Hydraulic One Scissor Cart, 1750 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 39.5 ίντσες Μέγεθος
€2,279.32 /μονάδα