WATTS Διπλές βαλβίδες αντεπιστροφής σειράς SD-2


Φίλτρα
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροής: Διπλός έλεγχος , Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος σύνδεσης: Αρσενικό φωτοβολίδα , Υλικό δίσκου: Σαντοπρένη , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Μήκος: 3" , Υλικό: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Mfr. Σειρά: SD-2 , Λειτουργία: Συνεχής , Υλικό καθίσματος: Noryl , Τύπος νήματος: NPT , Τύπος βαλβίδας: Χωρίς βαλβίδα διακοπής
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εξόδουΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SD2-MF 1/4
1 / 4 "Φωτοβολίδα1 / 4 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα110 ° F200 PSI33 ° F€187.01
B
SD-2-FF 1/4
1 / 4 "Φωτοβολίδα1 / 4 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα110 ° F200 PSI33 ° F€238.98
C
SD-2-FN 1/4
1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΓυναίκα με σπείρωμα110 ° F200 PSI33 ° F€213.09
D
SD-2 -MN 1/4
1 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα1 / 4 "Αρσενικό σπείρωμαΑρσενικό σπείρωμα110 ° F200 PSI33 ° F€246.37
E
SD-2-FN 3/8
3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμα3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμαΓυναίκα με σπείρωμα110 ° F200 PSI33 ° F€230.10
D
SD-2 -MN 3/8
3 / 8 "Αρσενικό σπείρωμα3 / 8 "Αρσενικό σπείρωμαΑρσενικό σπείρωμα110 ° F200 PSI33 ° F€230.10
F
SD-2-FF 3/8
3 / 8 "Φωτοβολίδα3 / 8 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα110 ° F200 PSI33 ° F€259.69
G
SD2-MF 3/8 "
3 / 8 "-3 / 8 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα110 βαθμοί F13.8 Μπαρ33 βαθμοί F€205.66

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;