Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS SD2-MF 3/8 Dual Check Valve, Flare Joint, Μέγεθος 3/8 Inch, Inox | AE3BBG 5AJ86

WATTS SD2-MF 3/8" Διπλή βαλβίδα ελέγχου, άρθρωση εκτόξευσης, μέγεθος 3/8 ίντσες, ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BBG Μοντέλο: SD2-MF 3/8 "Cross Ref: 5AJ86

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€205.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή βαλβίδα ελέγχου
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςΑρσενικό φωτοβολίδα
Υλικό δίσκουΣαντοπρένη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουΦωτοβολίδα
Μήκος3"
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμ.110 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση13.8 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράSD-2
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Τύπος εξόδουΦωτοβολίδα
Υλικό καθίσματοςNoryl
Μέγεθος3 / 8 "
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εξόδουΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Τιμή
WATTS SD-2 -MN 3/8 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, μέγεθος 3/8 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CB9VKT 0061654 SD-2 -MN 3/83 / 8 "Αρσενικό σπείρωμα3 / 8 "Αρσενικό σπείρωμαΑρσενικό σπείρωμα110 μοίρες φά200 PSI33 μοίρες φά€230.10
WATTS SD-2 -MN 1/4 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, μέγεθος 1/4 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | CB9VKW 0061650 SD-2 -MN 1/41 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα1 / 4 "Αρσενικό σπείρωμαΑρσενικό σπείρωμα110 μοίρες φά200 PSI33 μοίρες φά€246.37
WATTS SD2-MF 1/4 Dual Check Valve, Flare Joint, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Ανοξείδωτος χάλυβας | CC7JFL 0061651 SD2-MF 1/41 / 4 "Φωτοβολίδα1 / 4 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα110 μοίρες φά200 PSI33 μοίρες φά€187.01
WATTS SD-2-FF 1/4 Dual Check Valve, Flare Joint, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Ανοξείδωτος χάλυβας | CC9YDC 0061660 SD-2-FF 1/41 / 4 "Φωτοβολίδα1 / 4 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα110 μοίρες φά200 PSI33 μοίρες φά€238.98
WATTS SD-2-FF 3/8 Dual Check Valve, Flare Joint, Μέγεθος 3/8 ιντσών, Ανοξείδωτο ατσάλι | CC9YDG 0061661 SD-2-FF 3/83 / 8 "Φωτοβολίδα3 / 8 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα110 μοίρες φά200 PSI33 μοίρες φά€259.69
WATTS SD-2-FN 1/4 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, μέγεθος 1/4 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC9YDH 0061662 SD-2-FN 1/41 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΓυναίκα με σπείρωμα110 μοίρες φά200 PSI33 μοίρες φά€213.09
WATTS SD-2-FN 3/8 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, μέγεθος 3/8 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC9YDT 0061663 SD-2-FN 3/83 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμα3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμαΓυναίκα με σπείρωμα110 μοίρες φά200 PSI33 μοίρες φά€230.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS SD2-MF 3/8" Διπλή βαλβίδα ελέγχου, άρθρωση εκτόξευσης, μέγεθος 3/8 ίντσες, ανοξείδωτο χάλυβα
€205.66 /μονάδα