Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY 66-344 Κατσαβίδι τσέπης 5/32 1/8 # 1 # 0 | AB9ZJZ 2GXG3

STANLEY 66-344 Pocket Screwdriver 5/32 1/8 #1 #0

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZJZ Πρότυπο: 66-344Cross Ref: 2GXG3
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
€5.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι πολλαπλών bit
Τύπος συγκράτησης bitΜαγνητικός
Στυλ BitΔιπλό τέλος
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Τύπος οδηγού4-σε-1
φινίρισμαΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΣτρογγυλό πλαστικό διπλού υλικού με κλιπ τσέπης
Αριθμός κομματιών3
Συνολικό μήκος5.25 "
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
ΚαστάνιαΟχι
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Τύπος στελέχουςΣτερεά
Περιλαμβάνονται μεγέθηΥποδοχές PH0 x 1/8 ", υποδοχή PH1 x 5/32"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςφινίρισμαΣχεδίαση λαβήςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
STANLEY 68-012 Κατσαβίδι 6 Way | AB3NHR 1UK65 68-0121/4 ", 5/16"ChromeΑντιολισθητικό καουτσούκ47.75 "Χρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαPH1 x 3/16 "Κουλοχέρηδες, PH x 1/4" Κουλοχέρηδες€11.18
STANLEY 66-358 Stubby Κατσαβίδι πολλαπλών bit 6 Bits | AE3AVM 5AHC5 66-3581 / 4 "ChromeΔι-υλικό74.5 "Χρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαPhillips # 1, (2) # 2, Slotted 1/8 ", 3/16", 1/4 "€11.27
STANLEY 68-010 Κατσαβίδι Multi-bit | AF2UDA 6XW12 68-0101 / 4 "ChromeΑθόρυβη λειτουργία1110.5 "Χρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαPhillips # 1, # 2, Pozidriv (R) # 1, # 2, Robertson Square Recess # 1, # 2, Slotted 1/4 ", 3/16", Torx (R) T15, T30€29.27
Κατσαβίδι πολλαπλών bit STANLEY FMHT69236 13 τεμ. | AG2PVY 31XR28 FMHT692361 / 4 "ChromeΣτρογγυλό με λαβή από καουτσούκ1311 39 / 64 "ΜέταλλοPhillips # 1, # 2, # 3, Slotted 3/16 ", 1/4", 5/16 ", Robertson Square Recess # 1 # 2, # 3, Torx (R) T10, T15, T20€51.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY 66-344 Pocket Screwdriver 5/32 1/8 #1 #0
€5.83 /μονάδα