Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY 68-010 Κατσαβίδι Multi-bit | AF2UDA 6XW12

STANLEY 68-010 Κατσαβίδι Multi-bit

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2UDA Πρότυπο: 68-010Cross Ref: 6XW12
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
€29.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι πολλαπλών bit
Τύπος συγκράτησης bitΜαγνητικός
Στυλ BitΕνιαίος τελικός
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Τύπος οδηγού10-σε-1
φινίρισμαChrome
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Αριθμός κομματιών11
Συνολικό μήκος10.5 "
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
ΚαστάνιαΝαι
Υλικό στελέχουςΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα
Τύπος στελέχουςΣτερεά
Περιλαμβάνονται μεγέθηPhillips # 1, # 2, Pozidriv (R) # 1, # 2, Robertson Square Recess # 1, # 2, Slotted 1/4 ", 3/16", Torx (R) T15, T30
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςφινίρισμαΣχεδίαση λαβήςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
STANLEY 68-012 Κατσαβίδι 6 Way | AB3NHR 1UK65 68-0121/4 ", 5/16"ChromeΑντιολισθητικό καουτσούκ47.75 "Χρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαPH1 x 3/16 "Κουλοχέρηδες, PH x 1/4" Κουλοχέρηδες€11.18
STANLEY 66-344 Κατσαβίδι τσέπης 5/32 1/8 # 1 # 0 | AB9ZJZ 2GXG3 66-3441 / 4 "ΦυσικόΣτρογγυλό πλαστικό διπλού υλικού με κλιπ τσέπης35.25 "ΑτσάλιΥποδοχές PH0 x 1/8 ", υποδοχή PH1 x 5/32"€5.83
STANLEY 66-358 Stubby Κατσαβίδι πολλαπλών bit 6 Bits | AE3AVM 5AHC5 66-3581 / 4 "ChromeΔι-υλικό74.5 "Χρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαPhillips # 1, (2) # 2, Slotted 1/8 ", 3/16", 1/4 "€11.27
Κατσαβίδι πολλαπλών bit STANLEY FMHT69236 13 τεμ. | AG2PVY 31XR28 FMHT692361 / 4 "ChromeΣτρογγυλό με λαβή από καουτσούκ1311 39 / 64 "ΜέταλλοPhillips # 1, # 2, # 3, Slotted 3/16 ", 1/4", 5/16 ", Robertson Square Recess # 1 # 2, # 3, Torx (R) T10, T15, T20€51.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY 68-010 Κατσαβίδι Multi-bit
€29.27 /μονάδα