VESTIL CART-200-ALUM Ανυψωτικό καρότσι αλουμινίου, 220 Lb. Χωρητικότητα, 15.75 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7PBY

VESTIL CART-200-ALUM Ανυψωτικό καρότσι αλουμινίου, 220 λίβρες. Χωρητικότητα, 15.75 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PBY Μοντέλο: CART-200-ALUM

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,643.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Χωρητικότητα220 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Ύψος34.5 "
Μήκος35 "
Χαμηλό ύψος8 1 / 2 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Υψος29 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού20.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος8.5 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός αντλιών σε χαμηλή ρύθμιση10
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί το πόδι
Μήκος πλατφόρμας27 1 / 2 "
Υλικό πλατφόρμαςΑλουμίνιο
Πλάτος Πλατφόρμας15 3 / 4 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος29 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τύπος ταχύτηταςμονόκλινο
Πλάτος15.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.9
Ύψος πλοίου (cm)87.63
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)40.01
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό μπροστινού τροχίσκουΧωρητικότηταΚάστερ Ντία.ΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΥλικόΤιμή
VESTIL CART-1000-LD Hydraulic Single Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 63 ίντσες x 31.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PBC ΚΑΡΤΑ-1000-LDΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ στο Πολ1000 lbs.5"37.25 "-65 "Ατσάλι€1,935.68
VESTIL CART-1000-TS Μονό υδραυλικό ψαλίδι, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 32 ίντσες x 19.75 ίντσες Μέγεθος | AG7PBK ΚΑΡΤΑ-1000-TSΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ στο Πολ1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Ατσάλι€1,474.58
VESTIL CART-1500-D-TS Hydraulic Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 47.5 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PBN CART-1500-D-TSΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ χάλυβα1500 lbs.6"39.5 "-63 "Ατσάλι€2,761.92
VESTIL CART-1750 Hydraulic One Scissor Cart, 1750 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 39.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PBQ ΚΑΡΤΑ-1750Καρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ χάλυβα1750 lbs.5"38 "-51 "Ατσάλι€2,279.32
VESTIL CART-200-D Hydraulic Double Scissor Cart, 220 Lb. Χωρητικότητα, 17.5 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7PBZ ΚΑΡΤΑ-200-ΔΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ στο Πολ220 lbs.4"34 "-34.5 "Ατσάλι€967.83
VESTIL CART-400 Hydraulic Scissor Cart, 400 Lb. Χωρητικότητα, 27.5 ίντσες x 17.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PCM ΚΑΡΤΑ-400Καρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ στο Πολ400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Ατσάλι€772.99
VESTIL CART-4000 Μονό υδραυλικό ψαλίδι, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 47 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7PCN ΚΑΡΤΑ-4000Καρότσι ανύψωσης ψαλιδιούΠολυ χάλυβα4000 lbs.6"39 "-56 "Ατσάλι€3,685.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-200-ALUM Ανυψωτικό καρότσι αλουμινίου, 220 λίβρες. Χωρητικότητα, 15.75 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος
€1,643.59 /μονάδα