KERN AND SOHN Ψηφιακά μετρητές δύναμης σειράς FL-EXT


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 175 x 75 x 30 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 30 mm , Μήκος κατοικίας: 75 mm , Υλικό στέγασης: Αλουμίνιο , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 35 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΔύναμηΤυπικό λογότυποΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FL 2Κ
2.5 kN-€829.88
B
FL 5Κ
5 kN-€1,286.92
C
FL 10Κ
10 kNISO.png€1,503.41
D
FL 20Κ
20 kNISO.png€1,551.52

Ψηφιακά μετρητές δύναμης σειράς FL-EXT

Τα ψηφιακά μετρητές δύναμης της σειράς Kern και Sohn FL-EXT μετρούν και εμφανίζουν με ακρίβεια τη δύναμη που εφαρμόζεται σε ένα αντικείμενο. Αυτοί οι μετρητές χρησιμοποιούνται συνήθως στον ποιοτικό έλεγχο, την έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή και τις βιομηχανίες δοκιμών υλικών. Διαθέτουν λειτουργία διατήρησης αιχμής για να καταγράφουν τη μέτρηση και να την παγώνουν για μικρό χρονικό διάστημα. Αυτά τα μετρητές δύναμης διαθέτουν μεταλλικό περίβλημα για δομική ακαμψία. Είναι εξοπλισμένα με εσωτερική μνήμη για αποθήκευση έως και 500 μετρήσεων. Αυτά τα μετρητές δύναμης είναι ενσωματωμένα με οθόνη χωρητικότητας για ανάγνωση μετρήσεων και διαθέτουν οπίσθιο φωτισμό για ανάγνωση μέτρησης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Έρχονται σε εύρη μετρήσεων 2500, 5000, 10000 και 20000 N.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;