Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FL 2K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 2.5 kN Μέγ. Δύναμη, 1 N Αναγνωσιμότητα | CE8JTE

KERN AND SOHN FL 2K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 2.5 kN Μέγ. Δύναμη, 1 N Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JTE Μοντέλο: FL 2K

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€829.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDigitalηφιακός μετρητής δύναμης
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας8 ώρες
Πλάτος πεζών175mm
Μέγεθος ψηφίου8.5mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης175 x 75 x 30 χιλιοστών
Ύψος στέγασης30 mm
Μήκος στέγασης75 mm
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Μέγιστη. Δύναμη2.5 kN
Μέτρηση χωρητικότητας2500N
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.15 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.45
Ύψος πλοίου (cm)8.9
Μήκος πλοίου (cm)29.5
Πλάτος πλοίου (cm)34.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔύναμηΤυπικό λογότυποΤιμή
KERN AND SOHN FL 10K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 10 kN Μέγ. Δύναμη, 5 N Αναγνωσιμότητα | CE8JRY FL 10Κ10 kNISO.png€1,503.41
KERN AND SOHN FL 20K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 20 kN Μέγ. Δύναμη, 10 N Αναγνωσιμότητα | CE8JTD FL 20Κ20 kNISO.png€1,551.52
KERN AND SOHN FL 5K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 5 kN Μέγ. Δύναμη, 2 N Αναγνωσιμότητα | CE8JTK FL 5Κ5 kN-€1,286.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN FL 2K Electrical Force Mauge, Εξωτερικό, 2.5 kN Μέγ. Δύναμη, 1 N Αναγνωσιμότητα
€829.88 /μονάδα