VESTIL BTC-CART Μπαταρία Μεταφορά Μπαταρίας Μόνο Καλάθι | AG7NPC

VESTIL Αυτόνομο καλάθι μεταφοράς μπαταριών BTC-CART

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7NPC Μοντέλο: BTC-CART

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,685.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα μεταφοράς μπαταρίας
Χωρητικότητα4000 lbs.
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος46.5 "
Ύψος43.75 "
Μήκος50.06 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας8.8 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός κυλίνδρων10
Ύψος εξέδρας8.81 "
Μήκος πλατφόρμας40.31 "
Πλάτος Πλατφόρμας31.5 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Roller Dia.2 1 / 2 "
Ύψος κυλίνδρου8 13 / 16 "
Ωφέλιμο μήκος40 5 / 16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος31 1 / 2 "
Χρήση μεΑνυψωτήρας περόνη
Πλάτος33.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.95
Ύψος πλοίου (cm)96.68
Μήκος πλοίου (cm)127.16
Πλάτος πλοίου (cm)84.46
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΤύπος τροχίσκουΒάθοςΎψοςΜήκοςΎψος κυλίνδρουΧρήση μεΤιμή
Καλάθι μεταφοράς μπαταριών VESTIL BTC-PJ AG7NPD BTC-PJ--40.12 "16.13 "41.13 "6 1 / 4 "παλέτα φορτηγό€1,388.75
VESTIL BTC-PJ-WINCH Καρότσι μεταφοράς μπαταριών παλετοφόρου, Μέγεθος W ίντσας | AG7NPE BTC-PJ-WINCHΠολυ χάλυβα-40.12 "52.19 "48.63 "6 1 / 4 "παλέτα φορτηγό€1,604.97
Πλατφόρμα μεταφοράς μπαταριών VESTIL BTC-CART-WINCH, ίντσα W και τροχίσκοι | CE3APK BTC-ΚΑΛΑΘΙ-ΒΙΝΤΣΟ-Άκαμπτο, περιστρεφόμενο49.5625 "54.88 "50.06 "8 11 / 16 "-€1,864.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Αυτόνομο καλάθι μεταφοράς μπαταριών BTC-CART
€1,685.12 /μονάδα