Πλατφόρμα μεταφοράς μπαταριών VESTIL BTC-CART-WINCH, ίντσα W και τροχίσκοι | CE3APK

VESTIL Πλατφόρμα μεταφοράς μπαταριών BTC-CART-WINCH, W Inch και Casters

Στοιχείο: CE3APK Μοντέλο: BTC-CART-WINCH
€1,864.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα μεταφοράς μπαταρίας
Χωρητικότητα4000 lbs.
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος49.5625 "
Για χρήση μεΑνυψωτήρας περόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Ύψος54.88 "
ΠεριλαμβάνειΓια χρήση με περονοφόρο ανυψωτικό - Περιλαμβάνει (10) κυλίνδρους πλατφόρμας - 2-1/2 In. Διάμετρος x 8-13/16 In. Ύψος, (1) 1,200 λίβρες. Βαρούλκο χωρητικότητας έλξης, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι 2 ιντσών. Ευρεία και (2) Περιστρεφόμενα Ροδάκια 2 ιντσών. Πλατύς
Μήκος50.06 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κυλίνδρων10
Αριθμός τροχών4
Ύψος εξέδρας8.81 "
Μήκος πλατφόρμας40.31 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας31.5 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω τροχός Dia.4"
Roller Dia.2 1 / 2 "
Ύψος κυλίνδρου8 11 / 16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος31 1 / 8 "
Υλικό τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος33.25 "
Ικανότητα έλξης βαρούλκου1200 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΤύπος τροχίσκουΒάθοςΎψοςΜήκοςΎψος κυλίνδρουΧρήση μεΤιμή
VESTIL BTC-CART Μπαταρία Μεταφορά Μπαταρίας Μόνο Καλάθι | AG7NPC BTC-ΚΑΡΤΑΝάιλον γεμάτο γυαλί(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο46.5 "43.75 "50.06 "8 13 / 16 "Ανυψωτήρας περόνη€1,685.12
Καλάθι μεταφοράς μπαταριών VESTIL BTC-PJ AG7NPD BTC-PJ--40.12 "16.13 "41.13 "6 1 / 4 "παλέτα φορτηγό€1,388.75
VESTIL BTC-PJ-WINCH Καρότσι μεταφοράς μπαταριών παλετοφόρου, Μέγεθος W ίντσας | AG7NPE BTC-PJ-WINCHΠολυ χάλυβα-40.12 "52.19 "48.63 "6 1 / 4 "παλέτα φορτηγό€1,604.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πλατφόρμα μεταφοράς μπαταριών BTC-CART-WINCH, W Inch και Casters
€1,864.17 /μονάδα