VESTIL Καλάθι μεταφοράς μπαταριών BTC-PJ Pallet Truck

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7NPD Μοντέλο: BTC-PJ

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,388.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα μεταφοράς μπαταρίας
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος40.12 "
Για πάχος πιρουνιού1.5 "
Για πλάτος πιρουνιού11.25 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού4.5 "
Ύψος μπροστινής ράγας16.13 "
Ύψος16.13 "
Μήκος41.13 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κυλίνδρων10
Αριθμός θέσεων σύνδεσης1
Μήκος πλατφόρμας40.31 "
Πλάτος Πλατφόρμας31.5 "
Roller Dia.2 1 / 2 "
Ύψος κυλίνδρου6 1 / 4 "
Ύψος πλευρικής ράγας2.25 "
Ωφέλιμο μήκος40 5 / 16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος31 1 / 2 "
Χρήση μεπαλέτα φορτηγό
Πλάτος33.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 124.2
Ύψος πλοίου (cm)40.96
Μήκος πλοίου (cm)104.46
Πλάτος πλοίου (cm)84.46
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΤύπος τροχίσκουΒάθοςΎψοςΜήκοςΎψος κυλίνδρουΧρήση μεΤιμή
VESTIL BTC-CART Μπαταρία Μεταφορά Μπαταρίας Μόνο Καλάθι | AG7NPC BTC-ΚΑΡΤΑΝάιλον γεμάτο γυαλί(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο46.5 "43.75 "50.06 "8 13 / 16 "Ανυψωτήρας περόνη€1,685.12
VESTIL BTC-PJ-WINCH Καρότσι μεταφοράς μπαταριών παλετοφόρου, Μέγεθος W ίντσας | AG7NPE BTC-PJ-WINCHΠολυ χάλυβα-40.12 "52.19 "48.63 "6 1 / 4 "παλέτα φορτηγό€1,604.97
Πλατφόρμα μεταφοράς μπαταριών VESTIL BTC-CART-WINCH, ίντσα W και τροχίσκοι | CE3APK BTC-ΚΑΛΑΘΙ-ΒΙΝΤΣΟ-Άκαμπτο, περιστρεφόμενο49.5625 "54.88 "50.06 "8 11 / 16 "-€1,864.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Καλάθι μεταφοράς μπαταριών BTC-PJ Pallet Truck
€1,388.75 /μονάδα