VESTIL BTC-PJ-WINCH Καρότσι μεταφοράς μπαταριών παλετοφόρου, Μέγεθος W ίντσας | AG7NPE

VESTIL BTC-PJ-WINCH Καρότσι μεταφοράς μπαταριών παλετοφόρου, μέγεθος W ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7NPE Μοντέλο: BTC-PJ-WINCH

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,604.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα μεταφοράς μπαταρίας
Χωρητικότητα4000 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος40.12 "
Για πάχος πιρουνιού1.5 "
Για πλάτος πιρουνιού11.25 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού4.5 "
Ύψος μπροστινής ράγας16.13 "
Ύψος52.19 "
Μήκος48.63 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων(4) 5x2 "
Αριθμός κυλίνδρων10
Αριθμός θέσεων σύνδεσης1
Μήκος πλατφόρμας40.31 "
Πλάτος Πλατφόρμας31.5 "
Roller Dia.2 1 / 2 "
Ύψος κυλίνδρου6 1 / 4 "
Ύψος πλευρικής ράγας2.25 "
Ωφέλιμο μήκος40 5 / 16 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος31 1 / 2 "
Χρήση μεπαλέτα φορτηγό
Πλάτος33.25 "
Ικανότητα έλξης βαρούλκου1200 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 139.05
Ύψος πλοίου (cm)132.87
Μήκος πλοίου (cm)127.16
Πλάτος πλοίου (cm)84.46
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΤύπος τροχίσκουΒάθοςΎψοςΜήκοςΎψος κυλίνδρουΧρήση μεΤιμή
VESTIL BTC-CART Μπαταρία Μεταφορά Μπαταρίας Μόνο Καλάθι | AG7NPC BTC-ΚΑΡΤΑΝάιλον γεμάτο γυαλί(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο46.5 "43.75 "50.06 "8 13 / 16 "Ανυψωτήρας περόνη€1,685.12
Καλάθι μεταφοράς μπαταριών VESTIL BTC-PJ AG7NPD BTC-PJ--40.12 "16.13 "41.13 "6 1 / 4 "παλέτα φορτηγό€1,388.75
Πλατφόρμα μεταφοράς μπαταριών VESTIL BTC-CART-WINCH, ίντσα W και τροχίσκοι | CE3APK BTC-ΚΑΛΑΘΙ-ΒΙΝΤΣΟ-Άκαμπτο, περιστρεφόμενο49.5625 "54.88 "50.06 "8 11 / 16 "-€1,864.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BTC-PJ-WINCH Καρότσι μεταφοράς μπαταριών παλετοφόρου, μέγεθος W ίντσας
€1,604.97 /μονάδα