WATTS Μικροί ρυθμιστές πίεσης σειράς LF26A


Φίλτρα
Τύπος σύνδεσης: FIP , Υλικό δίσκου: Μπόνα Ν , Υψος: 4.375 " , Σύνδεση εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Μήκος: 2.125 " , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 140 βαθμοί F , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 300 PSI , Mfr. Σειρά: LF26A , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Εύρος ρύθμισης πίεσης: 1 έως 25 psi , Στυλ: 2 Way , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way
ΣτυλΜοντέλοΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΤύπος νήματος εισόδουΜέγεθος εξόδουΥλικό επένδυσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3/8 LF26A 1-25
-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "-3 / 8 "-€106.42
B
LF26A 1-25 1/2
0 έως 25 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "NPT1 / 2 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο€392.20
B
LF26A 1-25 3/8
1 έως 25 psiΟρείχαλκος3 / 8 "NPT3 / 8 "-€302.25
B
LF26A 1-25 1/8
1 έως 25 psiΟρείχαλκος1 / 8 "επέκταση ftp1 / 8 "-€324.14
B
LF26A 1-25 1/4
1 έως 25 psiΟρείχαλκος1 / 4 "NPT1 / 4 "-€302.25
B
LF26A 3-50 1/8
3 έως 50 psiΟρείχαλκος1 / 8 "επέκταση ftp1 / 8 "-€302.25
B
LF26A-V 3/8
3 έως 50 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "NPT--€365.46
B
LF26A 3-50 3/8
3 έως 50 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "NPT3 / 8 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο€302.25
B
LF26A 3-50 1/2
3 έως 50 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "NPT1 / 2 "Χαλκί€392.20
B
LF26A 10-125 3/8
10 έως 125 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "NPT3 / 8 "Χαλκί€302.25
B
LF26A 10-125 1/2
10 έως 125 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "NPT1 / 2 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο€392.20
B
LF26A 10-125 1/4
10 έως 125 psiΟρείχαλκος1 / 4 "NPT1 / 4 "-€302.25
B
LF26A 50-175 3/8
50 έως 175 psiΟρείχαλκος3 / 8 "NPT3 / 8 "-€302.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;