Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF26A 1-25 1/8 Ρυθμιστής πίεσης νερού, 2 δρόμων, είσοδος 1/8 ίντσας, πίεση 21 bar | BP3RAV 0125325

WATTS LF26A 1-25 1/8 ρυθμιστής πίεσης νερού, 2 δρόμων, είσοδος 1/8 ιντσών, πίεση 21 bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BP3RAV Μοντέλο: LF26A 1-25 1/8Σταυρός: 0125325

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€324.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης1 έως 25 psi
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 8 "
Τύπος νήματος εισόδουεπέκταση ftp
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση300 PSI
Αρ. ΣειράLF26A
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 8 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης0.7 Μπαρ
ΣουρωτήριΟχι
Στυλ2 Way
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45

Λεπτομέρειες:

Ρυθμιστής πίεσης νερού, 2 κατευθύνσεων, είσοδος 1/8 ίντσας, πίεση 21 bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΤύπος νήματος εισόδουΜέγεθος εξόδουΥλικό επένδυσηςΤιμή
WATTS 3/8 LF26A 1-25 Βαλβίδα ρυθμιστή πίεσης νερού 3/8 ίντσες | AB8QWT 26Χ102 3/8 LF26A 1-25-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "-3 / 8 "-€106.42
WATTS LF26A 10-125 3/8 Ρυθμιστής πίεσης νερού, 2 δρόμων, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 20.7 Bar | BP2RFY 0009816 LF26A 10-125 3/810 έως 125 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "NPT3 / 8 "Χαλκί€302.25
WATTS LF26A 3-50 1/2 Ρυθμιστής πίεσης νερού, 2 δρόμων, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP2VUX 0009819 LF26A 3-50 1/23 έως 50 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "NPT1 / 2 "Χαλκί€392.20
WATTS LF26A 1-25 3/8 Ρυθμιστής πίεσης νερού, 2 δρόμων, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 20.7 Bar | BP3LKB 0009814 LF26A 1-25 3/81 έως 25 psiΟρείχαλκος3 / 8 "NPT3 / 8 "-€302.25
WATTS LF26A 50-175 3/8 Ρυθμιστής πίεσης νερού, 2 δρόμων, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 20.7 Bar | BP3LKC 0009817 LF26A 50-175 3/850 έως 175 psiΟρείχαλκος3 / 8 "NPT3 / 8 "-€302.25
WATTS LF26A 1-25 1/2 Ρυθμιστής πίεσης νερού, 2 δρόμων, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 20.7 Bar | BP3MHX 0009818 LF26A 1-25 1/20 έως 25 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "NPT1 / 2 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο€392.20
WATTS LF26A 3-50 1/8 Ρυθμιστής πίεσης νερού, 2 δρόμων, είσοδος 1/8 ίντσας, πίεση 21 bar | BP3XGA 0125326 LF26A 3-50 1/83 έως 50 psiΟρείχαλκος1 / 8 "επέκταση ftp1 / 8 "-€302.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF26A 1-25 1/8 ρυθμιστής πίεσης νερού, 2 δρόμων, είσοδος 1/8 ιντσών, πίεση 21 bar
€324.14 /μονάδα