VESTIL A-LIFT-S-HP W Inch Lift Truck, Adjust Straddle, 400 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LTL Μοντέλο: A-LIFT-S-HP

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,413.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού
Χωρητικότητα400 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος42.5 "
ΥπηρεσίεςΔιασκελίζω
Ύψος πιρούνι1 3 / 4 "
Μήκος περονοφόρου22 7 / 16 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος1.25 "
Fork Outside Dia.20 7 / 8 "
Ανύψωση πιρουνιού ανά χέρι Περιστροφή μανιβέλας1"
Πλάτος σέλας πιρουνιού29 "
Πάχος πιρουνιού1.75 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.2"
Τύπος μπροστινού τροχούΣτροφέας
λαβή Μήκος18.63 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος67.31 "
Εσωτερικό πλάτος Straddle21 3/4 "έως 36 1/4"
Μήκος42.5 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω98-7 / 16 ίντσες
Ανύψωση ύψους πιρούνια120 ίντσες
Μέγιστο ύψος ανύψωσης98.44 "
Χαμηλό ύψος1 1/4 "ή 21 1/4"
ΥλικόΑλουμινίου, χάλυβα
Μέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού43.88 "
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού120 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.20.875 "
Εξωτερικό πλάτος Straddle29 "έως 43 7/8"
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Ανυψωμένο ύψος με τα πιρούνια προς τα κάτω98 7 / 16 "
Ανυψωμένο ύψος με πιρούνια επάνω120 "
Πίσω τροχός Dia.8"
Πλάτος43.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.25
Ύψος πλοίου (cm)170.97
Μήκος πλοίου (cm)107.95
Πλάτος πλοίου (cm)111.44
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕσωτερικό πλάτος StraddleΧωρητικότηταΒάθοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιούΜέγιστη. Ύψος πιρουνιούΕξωτερικό πλάτος StraddleΤιμή
VESTIL A-LIFT-R Ανυψωτικό φορτηγό ιντσών, σταθερή βάση, 500 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7LTG A-LIFT-RΑνύψωση υλικών με αναστρέψιμο πιρούνι12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,030.11
VESTIL A-LIFT-R-HP Hand Winch Lift Truck, Fixed Straddle, 400 Lb.., Ασημί | ΑΓ7ΛΘ A-LIFT-R-HPΦορτηγό ανυψωτικών χεριών12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€2,940.42
VESTIL A-LIFT-S W Inch Lift Truck, Adjust Straddle, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7LTJ A-LIFT-SΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "έως 43 7/8"€1,997.20
VESTIL A-LIFT-S-EHP W Inch Lift Truck, Adjust Straddle, 350 Lb. Χωρητικότητα | AG7LTK A-LIFT-S-EHPΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "έως 43 7/8"€2,316.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL A-LIFT-S-HP W Inch Lift Truck, Adjust Straddle, 400 Lb. Χωρητικότητα
€2,413.93 /μονάδα