VESTIL A-LIFT-S Ανυψωτικό φορτηγό ιντσών W, ρυθμιζόμενη βάση, 500 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LTJ Μοντέλο: A-LIFT-S

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,997.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος42.5 "
ΥπηρεσίεςΔιασκελίζω
Ύψος πιρούνι1 3 / 4 "
Μήκος περονοφόρου22 7 / 16 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος1.25 "
Fork Outside Dia.20 7 / 8 "
Ανύψωση πιρουνιού ανά χέρι Περιστροφή μανιβέλας1"
Πλάτος σέλας πιρουνιού29 "
Πάχος πιρουνιού1.75 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.2"
Τύπος μπροστινού τροχούΣτροφέας
λαβή Μήκος18.63 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος67.31 "
Εσωτερικό πλάτος Straddle21 3/4 "έως 36 1/4"
Μήκος42.5 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω47-1 / 4 ίντσες
Ανύψωση ύψους πιρούνια68-7 / 8 ίντσες
Μέγιστο ύψος ανύψωσης47.25 "
Χαμηλό ύψος1 1/4 "ή 21 1/4"
ΥλικόΑλουμινίου, χάλυβα
Μέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού43.88 "
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού68.88 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.20.875 "
Εξωτερικό πλάτος Straddle29 "έως 43 7/8"
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Ανυψωμένο ύψος με τα πιρούνια προς τα κάτω47 1 / 4 "
Ανυψωμένο ύψος με πιρούνια επάνω68 7 / 8 "
Πίσω τροχός Dia.8"
Πλάτος43.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63
Ύψος πλοίου (cm)170.97
Μήκος πλοίου (cm)107.95
Πλάτος πλοίου (cm)111.44
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Vestil Πλατφόρμες A-LIFT-DK Steel Deck: Διαθέτουν σχέδιο βάρους αντιστάθμισης για να αποτρέπουν την κλίση των μονάδων λόγω βαρέων φορτίων. Επίσης φυλάνε άμαξες κατά τη μεταφορά.
  • Vestil A-LIFT-PN Πνευματικοί Πίσω Τροχοί: Χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση κατεστραμμένων και φθαρμένων πίσω τροχών.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕσωτερικό πλάτος StraddleΧωρητικότηταΒάθοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιούΜέγιστη. Ύψος πιρουνιούΕξωτερικό πλάτος StraddleΤιμή
VESTIL A-LIFT-R Ανυψωτικό φορτηγό ιντσών, σταθερή βάση, 500 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7LTG A-LIFT-RΑνύψωση υλικών με αναστρέψιμο πιρούνι12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,030.11
VESTIL A-LIFT-R-HP Hand Winch Lift Truck, Fixed Straddle, 400 Lb.., Ασημί | ΑΓ7ΛΘ A-LIFT-R-HPΦορτηγό ανυψωτικών χεριών12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€2,326.69
VESTIL A-LIFT-S-EHP W Inch Lift Truck, Adjust Straddle, 350 Lb. Χωρητικότητα | AG7LTK A-LIFT-S-EHPΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "έως 43 7/8"€2,316.51
VESTIL A-LIFT-S-HP W Inch Lift Truck, Adjust Straddle, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7LTL A-LIFT-S-HPΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "έως 43 7/8"€2,413.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL A-LIFT-S Ανυψωτικό φορτηγό ιντσών W, ρυθμιζόμενη βάση, 500 λίβρες. Χωρητικότητα
€1,997.20 /μονάδα