VESTIL A-LIFT-S-EHP Ανυψωτικό φορτηγό ιντσών W, Ρυθμιστική βάση, 350 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7LTK Μοντέλο: A-LIFT-S-EHP
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,316.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού
Χωρητικότητα350 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος42.5 "
ΥπηρεσίεςΔιασκελίζω
Ύψος πιρούνι1 3 / 4 "
Μήκος περονοφόρου22 7 / 16 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος1.25 "
Fork Outside Dia.20 7 / 8 "
Ανύψωση πιρουνιού ανά χέρι Περιστροφή μανιβέλας1"
Πλάτος σέλας πιρουνιού29 "
Πάχος πιρουνιού1.75 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.2"
Τύπος μπροστινού τροχούΣτροφέας
λαβή Μήκος18.63 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος79.13 "
Εσωτερικό πλάτος Straddle21 3/4 "έως 36 1/4"
Μήκος42.5 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω122 ίντσες
Ανύψωση ύψους πιρούνια143-11 / 16 ίντσες
Μέγιστο ύψος ανύψωσης122 "
Χαμηλό ύψος1 1/4 "ή 21 1/4"
ΥλικόΑλουμινίου, χάλυβα
Μέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού43.88 "
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού143.69 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.20.875 "
Εξωτερικό πλάτος Straddle29 "έως 43 7/8"
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Ανυψωμένο ύψος με τα πιρούνια προς τα κάτω122 "
Ανυψωμένο ύψος με πιρούνια επάνω143 11 / 16 "
Πίσω τροχός Dia.8"
Πλάτος43.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.3
Ύψος πλοίου (cm)200.98
Μήκος πλοίου (cm)107.95
Πλάτος πλοίου (cm)111.44
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕσωτερικό πλάτος StraddleΧωρητικότηταΒάθοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιούΜέγιστη. Ύψος πιρουνιούΕξωτερικό πλάτος StraddleΤιμή
VESTIL A-LIFT-R Ανυψωτικό φορτηγό ιντσών, σταθερή βάση, 500 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7LTG A-LIFT-RΑνύψωση υλικών με αναστρέψιμο πιρούνι12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,030.11
VESTIL A-LIFT-R-HP Hand Winch Lift Truck, Fixed Straddle, 400 Lb.., Ασημί | ΑΓ7ΛΘ A-LIFT-R-HPΦορτηγό ανυψωτικών χεριών12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€2,940.42
VESTIL A-LIFT-S W Inch Lift Truck, Adjust Straddle, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7LTJ A-LIFT-SΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "έως 43 7/8"€1,997.20
VESTIL A-LIFT-S-HP W Inch Lift Truck, Adjust Straddle, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7LTL A-LIFT-S-HPΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "έως 43 7/8"€2,413.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL A-LIFT-S-EHP Ανυψωτικό φορτηγό ιντσών W, Ρυθμιστική βάση, 350 Lb. Χωρητικότητα
€2,316.51 /μονάδα