VESTIL Σειρά A-LIFT Hand Winch Lift Trucks, Straddle Design


Φίλτρα
Χρώμα: Ασημένιο , Ύψος πιρουνιού: 1 3 / 4 " , Μήκος πιρουνιού: 22 7 / 16 " , Ανύψωση περόνης ανά χέρι Περιστροφή μανιβέλας: 1" , Πάχος πιρουνιού: 1.75 " , Πλάτος περόνης: 4" , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Τύπος μπροστινού τροχού: Στροφέας , Μήκος λαβής: 18.63 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Υλικό: Αλουμινίου, χάλυβα , Πηγή ενέργειας: Χέρι
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΕσωτερικό πλάτος StraddleΧωρητικότηταΒάθοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιούΜέγιστη. Ύψος πιρουνιούΕξωτερικό πλάτος StraddleΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
A-LIFT-R-HP
Φορτηγό ανυψωτικών χεριών12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€2,940.42
B
A-LIFT-R
Ανύψωση υλικών με αναστρέψιμο πιρούνι12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,030.11
C
A-LIFT-S-EHP
Ανελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "έως 43 7/8"€2,316.51
RFQ
D
A-LIFT-S
Ανελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "έως 43 7/8"€1,997.20
E
A-LIFT-S-HP
Ανελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "έως 43 7/8"€2,413.93

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;