VESTIL A-LIFT-R-HP Hand Winch Lift Truck, Fixed Straddle, 400 Lb.., Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LTH Μοντέλο: A-LIFT-R-HP

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,940.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ανυψωτικών χεριών
Χωρητικότητα400 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος35 "
ΥπηρεσίεςΑρχικό
Ύψος πιρούνι1 3 / 4 "
Μήκος περονοφόρου22 7 / 16 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος3.5 "
Fork Outside Dia.20 7 / 8 "
Ανύψωση πιρουνιού ανά χέρι Περιστροφή μανιβέλας1"
Πλάτος σέλας πιρουνιού20.88 "
Πάχος πιρουνιού1.75 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.2"
Τύπος μπροστινού τροχούΣτροφέας
λαβή Μήκος18.63 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος67.31 "
Εσωτερικό πλάτος Straddle12 3 / 4 "
Μήκος35 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω97 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια117 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης97 "
Χαμηλό ύψος3 1/2 "ή 23 1/2"
ΥλικόΑλουμινίου, χάλυβα
Μέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιού20.88 "
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού117 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Εκτός Dia.20.875 "
Εξωτερικό πλάτος Straddle20 7 / 8 "
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Ανυψωμένο ύψος με τα πιρούνια προς τα κάτω97 "
Ανυψωμένο ύψος με πιρούνια επάνω117 "
Πίσω τροχός Dia.8"
Πλάτος24.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 91.35
Ύψος πλοίου (cm)170.97
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)63.02
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕσωτερικό πλάτος StraddleΧωρητικότηταΒάθοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. Ρυθμιζόμενο πλάτος πιρουνιούΜέγιστη. Ύψος πιρουνιούΕξωτερικό πλάτος StraddleΤιμή
VESTIL A-LIFT-R Ανυψωτικό φορτηγό ιντσών, σταθερή βάση, 500 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7LTG A-LIFT-RΑνύψωση υλικών με αναστρέψιμο πιρούνι12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,030.11
VESTIL A-LIFT-S W Inch Lift Truck, Adjust Straddle, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7LTJ A-LIFT-SΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "έως 43 7/8"€1,997.20
VESTIL A-LIFT-S-EHP W Inch Lift Truck, Adjust Straddle, 350 Lb. Χωρητικότητα | AG7LTK A-LIFT-S-EHPΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "έως 43 7/8"€2,316.51
RFQ
VESTIL A-LIFT-S-HP W Inch Lift Truck, Adjust Straddle, 400 Lb. Χωρητικότητα | AG7LTL A-LIFT-S-HPΑνελκυστήρας αναστρέψιμου πιρουνιού21 3/4 "έως 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "έως 43 7/8"€2,413.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL A-LIFT-R-HP Hand Winch Lift Truck, Fixed Straddle, 400 Lb.., Ασημί
€2,940.42 /μονάδα