TSURUMI LSR2.4S-60 Υποβρύχια αντλία χαμηλού επιπέδου 2/3 Hp 110v | AC7FTF 38Η476

TSURUMI LSR2.4S-60 Υποβρύχια Αντλία Χαμηλού Επιπέδου 2/3 Hp 110v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7FTF Μοντέλο: LSR2.4S-60Σταυρός: 38H476

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€871.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργοτάξιο / Αντλία Αφυδάτωσης Κατοικιών
Ενισχυτές6.1
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Τύπος ρουλεμάνΔιπλά θωρακισμένα, μόνιμα λιπαντικά, υψηλής θερμοκρασίας ρουλεμάν C3 με ονομαστική διάρκεια ζωής B-10
καλώδιο Μήκος32ft.
Μέγεθος καλωδίου16/3
Τύπος καλωδίου3-αγωγός STOW, αντέχει στο νερό και το λάδι
Διάμετρος8.25 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΣυνεχής
ΛειτουργίαΑφυδάτωση
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού62
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού57
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού50
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού44
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού24
GPM νερού @ 35 Ft. του κεφαλιού11
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού62
HandleΚορυφαία μεταφορά
Ύψος11.375 "
ΣτέγασηΑτσάλι
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
HP2/3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΚαουτσούκ ουρεθάνης
Μονωτική κατηγορίαE
Μήκος11.375 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά0.236 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή39.5 πόδια.
Ελάχ. Sump Pit Dia.12 "
Υλικό περιβλήματος κινητήραDie Cast αλουμίνιο
Στροφές κινητήρα3255
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3255
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΚαρβίδιο σιλικόνης
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Αρχή ΥλικούΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΕργοτάξιο και Αφυδάτωση Κατοικιών
Τάση110
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.7
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση (Κάτω μέρος)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςΤιμή
TSURUMI LB-480 Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης 2/3 Hp 110v | AC7FRV 38Η466 LB-480446.1Ατσάλι3623-6211.25 "€735.51
TSURUMI HS2.4S-62 Υποβρύχια αντλία απορριμμάτων 1/2 Hp 110v | AC7FTA 38Η471 HS2.4S-62355.4 ACPVC2820-5312 15 / 16 "€560.57
TSURUMI HSZ2.4S-62 Αυτόματη αντλία απορριμμάτων 1/2 Hp 110v | AC7FTB 38Η472 HSZ2.4S-62355.4 ACPVC2820-5315.125 "€662.87
TSURUMI HS3.75S-62 Υποβρύχια αντλία σκουπιδιών 1 Hp 115v | AC7FTC 38Η473 HS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "€1,090.15
TSURUMI HSZ3.75S-61 Υποβρύχια αντλία σκουπιδιών 1 Hp 115v | AC7FTD 38Η474 HSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "€1,133.82
TSURUMI HSD2.55S-62 Υποβρύχια αντλία σκουπιδιών 2/3 Hp 115v | AC7FTE 38Η475 HSD2.55S-62407.5Ατσάλι332585815.375 "€1,235.17
TSURUMI NK2-22 Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης 3 Hp 220v | AC7FTJ 38Η479 ΝΚ2-2211413Ατσάλι1101049213024.5 "€3,974.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSURUMI LSR2.4S-60 Υποβρύχια Αντλία Χαμηλού Επιπέδου 2/3 Hp 110v
€871.76 /μονάδα