TSURUMI HSD2.55S-62 Υποβρύχια αντλία σκουπιδιών 2/3 Hp 115v | AC7FTE 38Η475

TSURUMI HSD2.55S-62 Υποβρύχια Αντλία Απορριμμάτων 2/3 Hp 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7FTE Μοντέλο: HSD2.55S-62Σταυρός: 38H475

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,375.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργοτάξιο / Αντλία Αφυδάτωσης Κατοικιών
Ενισχυτές7.5
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλά θωρακισμένα, μόνιμα λιπαντικά, υψηλής θερμοκρασίας ρουλεμάν C3 με ονομαστική διάρκεια ζωής B-10
καλώδιο Μήκος32ft.
Μέγεθος καλωδίου16/3
Τύπος καλωδίου3-αγωγός STOW, αντέχει στο νερό και το λάδι
Διάμετρος9.75 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΣυνεχής
ΛειτουργίαΑφυδάτωση
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού58
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού52
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού47
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού40
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού33
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού25
GPM νερού @ 35 Ft. του κεφαλιού16
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού8
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού58
HandleΚορυφαία μεταφορά
Ύψος15.375 "
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
HP3/4
Hz60
Υλικό πτερωτώνΥψηλό Chrome
Μονωτική κατηγορίαE
Μήκος15.375 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή43 πόδια.
Ελάχ. Sump Pit Dia.14 "
Υλικό περιβλήματος κινητήραDie Cast αλουμίνιο
Στροφές κινητήρα3410
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3410
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΚαρβίδιο σιλικόνης
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Αρχή ΥλικούDie Cast αλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΕργοτάξιο και Αφυδάτωση Κατοικιών
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια
Πλάτος9.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση (ανοιχτό κάτω μέρος)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςΤιμή
TSURUMI LB-480 Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης 2/3 Hp 110v | AC7FRV 38Η466 LB-480446.1Ατσάλι3623-6211.25 "€760.96
TSURUMI HS2.4S-62 Υποβρύχια αντλία απορριμμάτων 1/2 Hp 110v | AC7FTA 38Η471 HS2.4S-62355.4 ACPVC2820-5312 15 / 16 "€624.23
TSURUMI HSZ2.4S-62 Αυτόματη αντλία απορριμμάτων 1/2 Hp 110v | AC7FTB 38Η472 HSZ2.4S-62355.4 ACPVC2820-5315.125 "€734.16
TSURUMI HS3.75S-62 Υποβρύχια αντλία σκουπιδιών 1 Hp 115v | AC7FTC 38Η473 HS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "€1,213.96
TSURUMI HSZ3.75S-61 Υποβρύχια αντλία σκουπιδιών 1 Hp 115v | AC7FTD 38Η474 HSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "€1,262.59
TSURUMI LSR2.4S-60 Υποβρύχια αντλία χαμηλού επιπέδου 2/3 Hp 110v | AC7FTF 38Η476 LSR2.4S-60446.1Καουτσούκ3424-6211.375 "€970.76
TSURUMI NK2-22 Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης 3 Hp 220v | AC7FTJ 38Η479 ΝΚ2-2211413Ατσάλι1101049213024.5 "€4,745.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSURUMI HSD2.55S-62 Υποβρύχια Αντλία Απορριμμάτων 2/3 Hp 115v
€1,375.45 /μονάδα