TSURUMI HS2.4S-62 Υποβρύχια αντλία απορριμμάτων 1/2 Hp 110v | AC7FTA 38Η471

TSURUMI HS2.4S-62 Υποβρύχια Αντλία Απορριμμάτων 1/2 Hp 110v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7FTA Μοντέλο: HS2.4S-62Σταυρός: 38H471

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€560.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργοτάξιο / Αντλία Αφυδάτωσης Κατοικιών
Ενισχυτές5.4 AC
Βασικό υλικόPVC
Τύπος ρουλεμάνΔιπλά θωρακισμένα, μόνιμα λιπαντικά, υψηλής θερμοκρασίας ρουλεμάν C3 με ονομαστική διάρκεια ζωής B-10
καλώδιο Μήκος20ft.
Μέγεθος καλωδίου16/3
Τύπος καλωδίου3-αγωγός STOW, αντέχει στο νερό και το λάδι
Διάμετρος10 1 / 16 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΣυνεχής
ΛειτουργίαΑφυδάτωση
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού53
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού46
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού40
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού35
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού28
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού20
GPM νερού @ 35 Ft. του κεφαλιού10
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού53
HandleΚορυφαία μεταφορά
Ύψος12 15 / 16 "
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΚαουτσούκ ουρεθάνης
Μονωτική κατηγορίαE
Μήκος12 15 / 16 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή39 πόδια.
Ελάχ. Sump Pit Dia.18 "
Υλικό περιβλήματος κινητήραDie Cast αλουμίνιο
Στροφές κινητήρα3320
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3320
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΚαρβίδιο σιλικόνης
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Αρχή ΥλικούDie Cast αλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΕργοτάξιο και Αφυδάτωση Κατοικιών
Τάση110
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια
Πλάτος10 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.61
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση (Κάτω μέρος)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςΤιμή
TSURUMI LB-480 Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης 2/3 Hp 110v | AC7FRV 38Η466 LB-480446.1Ατσάλι3623-6211.25 "€735.51
TSURUMI HSZ2.4S-62 Αυτόματη αντλία απορριμμάτων 1/2 Hp 110v | AC7FTB 38Η472 HSZ2.4S-62355.4 ACPVC2820-5315.125 "€662.87
TSURUMI HS3.75S-62 Υποβρύχια αντλία σκουπιδιών 1 Hp 115v | AC7FTC 38Η473 HS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "€1,090.15
TSURUMI HSZ3.75S-61 Υποβρύχια αντλία σκουπιδιών 1 Hp 115v | AC7FTD 38Η474 HSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "€1,133.82
TSURUMI HSD2.55S-62 Υποβρύχια αντλία σκουπιδιών 2/3 Hp 115v | AC7FTE 38Η475 HSD2.55S-62407.5Ατσάλι332585815.375 "€1,235.17
TSURUMI LSR2.4S-60 Υποβρύχια αντλία χαμηλού επιπέδου 2/3 Hp 110v | AC7FTF 38Η476 LSR2.4S-60446.1Καουτσούκ3424-6211.375 "€871.76
TSURUMI NK2-22 Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης 3 Hp 220v | AC7FTJ 38Η479 ΝΚ2-2211413Ατσάλι1101049213024.5 "€3,974.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSURUMI HS2.4S-62 Υποβρύχια Αντλία Απορριμμάτων 1/2 Hp 110v
€560.57 /μονάδα